FRIEDRICH PDH07K3SG Packad terminalluftkonditionering, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77

FRIEDRICH PDH07K3SG packad terminalluftkonditionering, 230/208V, 7000/7200 BTUh

Finns i lager
Artikel: AG2NFC Modell: PDH07K3SGKorsreferens: 31TN77

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackad terminal värmepump
BtuH kylning7200/7000
BtuH Uppvärmning11,700/9600
EER13.0/13.0
Uppvärmning kW3.5
Hz60
Min. Kretsförstärkare19.0
NEMA Plug-konfiguration6-20P
Fas1
Nätsladdslängd5ft.
Strömförsörjning20A
KöldmedietypR-410A
KräverVägghylsa och yttre galler
Omvänd cykelvärme BtuH6000/5800
Omvänd cykelvärme COP3.6/3.6
Spänning230/208

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.51
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)113.03
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8415103060

Produktinformation:

    • Friedrich PDH07K3SG förpackad terminal klimatanläggning ger uppvärmning och kylning för ett enkelrum i hotell, byggnader med flera enheter och centrala boenden
    • Har en avancerad spoldesign som maximerar den inre ytan för att ge högre utgångar
    • Utrustad med två permanent smorda motorer för ljudlös drift
    • Levereras med ändplattor av rostfritt stål för att minska korrosion på utomhusspolen
    • Antimikrobiella filter med enkel åtkomst ger hållbarhet genom att förenkla underhållet

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kylningBtuH UppvärmningNEMA Plug-konfigurationNätsladdslängdStrömförsörjningOmvänd cykelvärme BtuHSpänningPris
FRIEDRICH PDH07R3SG Packad terminalluftkonditionering, enfas, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft.20A600026518 452 kr
FRIEDRICH PDH09K3SG Packad terminalluftkonditionering, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/20816 304 kr
FRIEDRICH PDH09R3SG Packad terminalluftkonditionering, 12.1 EER, 265V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft.20A830026519 326 kr
FRIEDRICH PDH12K3SG packad terminalluftkonditionering, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A10,600/10,400230/20817 057 kr
FRIEDRICH PDH12R3SG packad terminalluftkonditionering, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,60026520 025 kr
FRIEDRICH PDH15K5SG packad terminalluftkonditionering, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83 PDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A13,300/13,000230/20818 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH PDH07K3SG packad terminalluftkonditionering, 230/208V, 7000/7200 BTUh
17 134 kr /enhet