FRIEDRICH PDH15K5SG packad terminalluftkonditionering, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83

FRIEDRICH PDH15K5SG packad terminal luftkonditionering, 10.4 EER, 230/208V

Finns i lager
Artikel: AG2NFJ Modell: PDH15K5SGKorsreferens: 31TN83

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackad terminal värmepump
BtuH kylning14,500/14,200
BtuH Uppvärmning17,000/13,900
EER10.4/10.4
Uppvärmning kW5
Hz60
Min. Kretsförstärkare28.0
NEMA Plug-konfiguration6-30P
Fas1
Nätsladdslängd5ft.
Strömförsörjning30A
KöldmedietypR-410A
KräverVägghylsa och yttre galler
Omvänd cykelvärme BtuH13,300/13,000
Omvänd cykelvärme COP3.1/3.1
Spänning230/208

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63.96
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)113.03
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8415106000

Produktinformation:

    • Friedrich PDH15K5SG terminal terminal luftkonditionering för uppvärmning och kylning av ett enkelrum på hotell, sjukhus och vårdcentraler
    • Tangentiell fläkt för jämnt luftflöde i hela rummet
    • Har tvåmotorisk design med tjock isolering på innerväggarna för att minimera ljudet
    • Utrustad med manipuleringssäkert, anodiserat stansat aluminiumgaller för att motstå oxidation och kritning
    • Tillåter fjärrövervakning från alla internetanslutna datorer

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kylningBtuH UppvärmningNEMA Plug-konfigurationNätsladdslängdStrömförsörjningOmvänd cykelvärme BtuHSpänningPris
FRIEDRICH PDH07K3SG Packad terminalluftkonditionering, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A6000/5800230/20817 134 kr
FRIEDRICH PDH07R3SG Packad terminalluftkonditionering, enfas, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft.20A600026518 452 kr
FRIEDRICH PDH09K3SG Packad terminalluftkonditionering, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/20816 304 kr
FRIEDRICH PDH09R3SG Packad terminalluftkonditionering, 12.1 EER, 265V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft.20A830026519 326 kr
FRIEDRICH PDH12K3SG packad terminalluftkonditionering, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A10,600/10,400230/20817 057 kr
FRIEDRICH PDH12R3SG packad terminalluftkonditionering, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,60026520 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH PDH15K5SG packad terminal luftkonditionering, 10.4 EER, 230/208V
18 622 kr /enhet