FUJI ELECTRIC FRN400F1S-4U Frekvensfrekvensomriktare 400 Hp 380-480v | AC6FVF 33M536

FUJI ELECTRIC FRN400F1S-4U Frekvensomriktare med variabel frekvens 400 hk 380-480v

Finns i lager
Artikel: AC6FVF Modell: FRN400F1S-4UKorsreferens: 33M536

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

325 256 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignalAnalog 0-10VDC, 5VDC, 4 till 20mA och Digital
Justerbar accelerationstid0 till 6000 sek.
Justerbar retardationstid0 till 6000 sek.
Kontroll metodV / F-kontroll
Kontroll typKnappsats och terminal
Djup14.17 "
Digital avläsningJa
Typ av bildskärmLCD-skärm och grön körindikator
displayerLCD-skärm och grön körindikator
dynamisk bromsningBromsenhet och motstånd separata artiklar
KapslingIP00
Höjd39.37 "
ingångs~~POS=TRUNC120 Hz
Ingångsfas AC3
Inspänning380-480 VAC
Spärr av tangentbordetJa
Max. HP400
Max. Utgångsförstärkare477
Utfrekvensområde0 till 120 Hz
Utspänning380-480 VAC
SkyddElektronisk termisk överbelastning 1 till 4 motor, överström, överspänning, lågspänning, PG, PID, kylfläns överhettning, ingångs- och utgångsfasförlust, kommunikationsfel.
Start / stopp-kontrollKnappsats och terminal
Starta moment200%
Vridmoment @ 1 Hz200%
Bredd26.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 185.52
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)98.48
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Utgångsfas AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupKapslingHöjdInspänningMax. HPMax. UtgångsförstärkareUtspänningPris
FUJI ELECTRIC FRN015G1S-4U Variabel frekvensomriktare 15 hk 380-480v | AC6FTG 33M490 FRN015G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC1518.5380-480 VAC25 148 kr
FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U Variabel frekvensomriktare 20 hk 380-480v | AC6FTN 33M496 FRN020G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC2024.5380-480 VAC25 848 kr
FUJI ELECTRIC FRN025G1S-4U Frekvensomriktare 25 hk 380-480v | AC6FTT 33M501 FRN025G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC2532380-480 VAC32 495 kr
FUJI ELECTRIC FRN030G1S-4U Frekvensomformare 30 hk 380-480v | AC6FTW 33M504 FRN030G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC3039380-480 VAC36 946 kr
FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U Variabel frekvensomriktare 40 hk 380-480v | AC6FUA 33M508 FRN040G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC4049380-480 VAC44 020 kr
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-2U Frekvensomformare 50 hk 200-230v | AC6FUB 33M509 FRN050F1S-2U12.6 "10.04 "IP0021.85 "200-230 VAC50143200-240 VAC77 546 kr
FUJI ELECTRIC FRN050G1S-4U Variabel frekvensomriktare 50 hk 380-480v | AC6FUC 33M510 FRN050G1S-4U12.6 "10.04 "IP0021.85 "380-480 VAC5060380-480 VAC46 108 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN400F1S-4U Frekvensomriktare med variabel frekvens 400 hk 380-480v
325 256 kr /enhet