FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U Variabel frekvensomriktare 40 hk 380-480v | AC6FUA 33M508

FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U Frekvensomriktare 40 hk 380-480v

Finns i lager
Artikel: AC6FUA Modell: FRN040G1S-4UKorsreferens: 33M508

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignalAnalog 0-10VDC, 5VDC, 4 till 20mA och Digital
Justerbar accelerationstid0 till 6000 sek.
Justerbar retardationstid0 till 6000 sek.
Kontroll metodV / F, dynamisk vridmomentvektor, V / F-styrning med hastighetssensor eller dynamisk vridmomentreglering med hastighetssensor, vektorkontroll utan hastighetssensor, vektorkontroll med hastighetssensor och valfritt PG-kortmonterat
Kontroll typKnappsats och terminal
Djup7.68 "
Digital avläsningJa
Typ av bildskärmLCD-skärm och grön körindikator
displayerLCD-skärm och grön körindikator
dynamisk bromsningInbyggd bromsenhet, motstånd separat objekt
KapslingIP20
Höjd15.75 "
ingångs~~POS=TRUNC120 Hz
Ingångsfas AC1 eller 3
Inspänning380-480 VAC
Spärr av tangentbordetJa
Max. HP40
Max. Utgångsförstärkare49
Utfrekvensområde0 till 500 Hz
Utspänning380-480 VAC
SkyddElektronisk termisk överbelastning 1 till 4 motor, överström, överspänning, lågspänning, PG, PID, kylfläns överhettning, ingångs- och utgångsfasförlust, kommunikationsfel.
Start / stopp-kontrollKnappsats och terminal
Starta moment200%
Vridmoment @ 1 Hz200%
Bredd9.84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)46.36
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8504404000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Utgångsfas AC (3)

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna Fuji Electric FRN040G1S-4U frekvensomriktare?

A.

  • Montera frekvensomriktaren säkert med lämpliga fixturer, se till att den är jämn och fri från vibrationer.
  • Anslut VFD till strömförsörjningen enligt de specificerade spännings- och strömkraven, enligt kopplingsschemat.
  • Säkerställ korrekt jordning genom att ansluta jordterminalen till lämplig jord.
  • Anslut VFD till motorn, följ det rekommenderade kopplingsschemat och kontrollera kompatibiliteten.
  • Anslut styrledningar för externa styrenheter, såsom start/stopp-knappar eller externa hastighetskontroller.
  • Ställ in VFD-parametrarna enligt motor- och applikationskraven med hjälp av tillverkarens riktlinjer.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en VFD?

A.

  • Kontrollera att spännings- och strömmärken överensstämmer med strömförsörjnings- och motorspecifikationerna.
  • Välj en styrmetod baserat på önskad motorprestanda och applikationskrav.
  • Överväg kommunikationsprotokoll för integration med styrsystem.
  • Se till att VFD kan fungera inom det specificerade temperaturintervallet.
  • Kontrollera överbelastningskapaciteten för att hantera tillfälliga belastningsökningar utan att snubbla.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra frekvensomriktare med lägre inspänningsområde?

S. Ja, kunder som letar efter VFD med lägre inspänningsklassificeringsvarianter kan välja FRNF50G1S-2U frekvensomriktare. Den har en ingångsspänning på 200-230V.

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupKapslingHöjdInspänningMax. HPMax. UtgångsförstärkareUtspänningPris
FUJI ELECTRIC FRN015G1S-4U Variabel frekvensomriktare 15 hk 380-480v | AC6FTG 33M490 FRN015G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC1518.5380-480 VAC25 148 kr
FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U Variabel frekvensomriktare 20 hk 380-480v | AC6FTN 33M496 FRN020G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC2024.5380-480 VAC25 848 kr
FUJI ELECTRIC FRN025G1S-4U Frekvensomriktare 25 hk 380-480v | AC6FTT 33M501 FRN025G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC2532380-480 VAC32 495 kr
FUJI ELECTRIC FRN030G1S-4U Frekvensomformare 30 hk 380-480v | AC6FTW 33M504 FRN030G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC3039380-480 VAC36 946 kr
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-2U Frekvensomformare 50 hk 200-230v | AC6FUB 33M509 FRN050F1S-2U12.6 "10.04 "IP0021.85 "200-230 VAC50143200-240 VAC77 546 kr
FUJI ELECTRIC FRN050G1S-4U Variabel frekvensomriktare 50 hk 380-480v | AC6FUC 33M510 FRN050G1S-4U12.6 "10.04 "IP0021.85 "380-480 VAC5060380-480 VAC46 108 kr
FUJI ELECTRIC FRN060F1S-2U Frekvensomriktare 60 hk 200-230v | AC6FUG 33M514 FRN060F1S-2U13.98 "10.63 "IP0029.13 "200-230 VAC60169200-240 VAC96 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U Frekvensomriktare 40 hk 380-480v
44 020 kr /enhet