FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regenerativ fläkt 0.51 Hk 56 Cfm | AE7KWG 5Z187

FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regenerativ fläkt 0.51 Hk 56 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE7KWG Modell: VFC300P-5TKorsreferens: 5Z187

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 167 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRegenerativ fläkt
Fulllastförstärkare5.0/2.5
Husets materialaluminium~~POS=TRUNC
HP0.51
Inloppsstorlek1-1 / 4 "(F) NPT
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. FlödeshastighetCFM 56
Max. Tryck50 "WC
Max. Vakuum45 "WC
Utloppsstorlek1-1 / 4 "(F) NPT
Övergripande djup11.625 "
Totala höjden10.125 "
Total längd10 "
Fas1
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.66
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Fuji Electric VFC300P-5T regenerativ fläkt är designad för situationer där skapandet av ett konsekvent högtrycksluftflöde krävs. Den är idealisk för pneumatisk transport och luftning i vattenreningsverk och vakuumsystem.

Funktioner:

  • Fuji Electric VFC300P-5T regenerativ fläkt har en 1-stegs design för specialiserade lågtrycks- och lågvakuumapplikationer.
  • Denna regenerativa fläkt har aluminiumhölje, vilket säkerställer hållbarhet och korrosionsbeständighet i olika miljöer.
  • Den levereras med en inloppsstorlek på 1-1/4 tum och en NPT-inloppstyp, vilket underlättar enkel integrering i transport- och luftningssystem.
  • Denna regenerativa fläkt erbjuder en maximal flödeshastighet på 56 cfm, vilket ger effektiv luft- eller gashantering i industriella processer.
  • Den är utrustad med en termisk skyddsfunktion, som säkerställer säker drift genom att förhindra överhettning under långvarig användning.
  • Fläkten har en spänning på 115 / 230VAC, vilket erbjuder flexibilitet i strömförsörjning för olika applikationer.
  • Den uppfyller klass B NEMA-isoleringsstandarder, vilket säkerställer elektrisk säkerhet och tillförlitlighet under krävande driftsförhållanden.

Kompatibla tillbehör:

  • Fuji Electric PV3 Avlastningsventil för fläkt: Denna övertrycksventil tillhandahåller en mekanism för att släppa ut övertryck, vilket säkerställer säker och effektiv drift av fläkten. Den fungerar som en skyddande komponent och förhindrar potentiella skador på fläkten och tillhörande utrustning på grund av övertrycksförhållanden.
  • Solberg T-stil vakuumfilter: Detta vakuumfilter är utformat med ett T-inlopp för att effektivt fånga och filtrera inkommande luft eller gas, vilket förhindrar skräp och föroreningar från att komma in i fläkten.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur skiljer sig den regenerativa fläkten från andra typer av fläktar i industriella applikationer?

A. Regenerativa fläktar, även kända som sidokanalsfläktar, använder en unik impellerdesign som skapar en regenerativ cykel, ger pulsationsfritt luftflöde och gör dem idealiska för applikationer som kräver lågt tryck och låga vakuumnivåer.

F. Hur bidrar denna regenerativa fläkt till energieffektivitet i industriella processer?

S. Fläkten optimerar energiförbrukningen genom att ge exakt kontroll över luftflödet, vilket bidrar till ökad total energieffektivitet i industriella applikationer.

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenFulllastförstärkareHPTotal längdFasTermisk skyddSpänningInloppsstorlekPris
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regenerativ fläkt 0.11 Hp 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD5 301 kr
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Regenerativ fläkt 0.37 Hk 42 Cm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT9 031 kr
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Regenerativ fläkt 0.33 Hk 42 Cm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT7 193 kr
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Regenerativ fläkt 0.17 Hp 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automat115/2301 "(F) NPT9 432 kr
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regenerative Blower 0.17 Hp 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilotplikt200-230/4601 "(F) NPT8 164 kr
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Regenerativ fläkt 0.50 Hk 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilotplikt5751-1 / 4 "(F) NPT10 395 kr
FUJI ELEKTRISK VFC300A-7W Regenerativ fläkt 0.56 Hk 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT8 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regenerativ fläkt 0.51 Hk 56 Cfm
9 167 kr /enhet