FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Regenerativ fläkt 0.17 Hp 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9

FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Regenerativ fläkt 0.17 Hk 27 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE4CJN Modell: VFC100P-5TKorsreferens: 5JEN9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRegenerativ fläkt
Fulllastförstärkare1.5 / .75
Husets materialaluminium~~POS=TRUNC
HP0.17
Inloppsstorlek1 "(F) NPT
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. FlödeshastighetCFM 27
Max. Tryck27.5 "WC
Max. Vakuum26 "WC
MotorhöljeHelt sluten ej ventilerad
Utloppsstorlek1 "(F) NPT
Övergripande djup40.12 "
Totala höjden8.5 "
Total längd8 11 / 32 "
Fas1
Termisk skyddAutomat
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.144
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenFulllastförstärkareHPTotal längdFasTermisk skyddSpänningInloppsstorlekPris
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regenerativ fläkt 0.11 Hp 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD4 990 kr
FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Regenerativ fläkt 0.37 Hk 42 Cm | AE2RAV 4Z750 VFC200P-5T9"3.6/1.80.3710 "1-115/2301 "(F) NPT9 658 kr
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Regenerativ fläkt 0.33 Hk 42 Cm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT7 048 kr
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regenerative Blower 0.17 Hp 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilotplikt200-230/4601 "(F) NPT8 000 kr
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Regenerativ fläkt 0.50 Hk 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilotplikt5751-1 / 4 "(F) NPT10 186 kr
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regenerativ fläkt 0.51 Hk 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT8 983 kr
FUJI ELEKTRISK VFC300A-7W Regenerativ fläkt 0.56 Hk 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT7 895 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Regenerativ fläkt 0.17 Hk 27 Cfm
9 242 kr /enhet