FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Regenerativ fläkt 0.37 Hk 42 Cm | AE2RAV 4Z750

FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Regenerativ fläkt 0.37 Hk 42 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE2RAV Modell: VFC200P-5TKorsreferens: 4Z750

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRegenerativ fläkt
Fulllastförstärkare3.6/1.8
Husets materialaluminium~~POS=TRUNC
HP0.37
Inloppsstorlek1 "(F) NPT
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. FlödeshastighetCFM 42
Max. Tryck34 "WC
Max. Vakuum33 "WC
Utloppsstorlek1 "(F) NPT
Övergripande djup9.031 "
Totala höjden9"
Total längd10 "
Fas1
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.4175
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Fuji Electric VFC200P-5T regenerativ fläkt används i ventilationssystem, avloppsvattenrening och pneumatiska transportapplikationer. Dess regenerativa design möjliggör ett effektivt och kontinuerligt luftflöde, vilket gör den lämplig för olika industriella processer.

Funktioner:

  • Den har ett aluminiumhölje för hållbarhet och motståndskraft mot olika miljöförhållanden.
  • Denna regenerativa fläkt har ett hon-NPT-inlopp för enkel anslutning till kompatibla system.
  • Denna 1-stegs fläkt producerar lågtrycksnivåer som är lämpliga för en rad olika transport- och luftningsapplikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna regenerativa fläkt?

A.

  • Välj en lämplig plats för fläktinstallationen.
  • Fäst fläkten säkert på plats med lämpliga fästen eller fästen.
  • Anslut fläkten till strömkällan i enlighet med spännings- och strömkraven.
  • Rikta in fläkten enligt den angivna luftflödesriktningen.
  • Säkerställ gott luftflöde runt fläkten för optimal kylning.
  • Genomför ett kort drifttest för att bekräfta funktionaliteten.
  • Följ tillverkarens underhållsschema för förlängd effektivitet.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en regenerativ fläkt?

A.

  • Säkerställ tillräckligt med luftflöde för dina behov.
  • Matcha fläktens prestanda till systemkraven.
  • Välj tillräcklig effekt utan att överdimensionera.
  • Kontrollera elektrisk kompatibilitet med din strömförsörjning.
  • Tänk på bullerrestriktioner i ditt applikationsområde.
  • Se till att dimensioner och vikt passar ditt utrymme och dina monteringsbehov.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna Fuji Electric VFC200P-5T regenerativ fläkt?

A.

  • Låt fläkten installeras av kvalificerade fackmän.
  • Följ specificerade spännings- och strömkrav och använd rätt strömkälla och anslutningar.
  • Säkerställ tillräcklig ventilation och arbeta inom temperaturgränser.
  • Genomföra åtgärder för att dämpa buller.
  • Håll händer och föremål borta från fläktens inlopp och utlopp under drift.

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenFulllastförstärkareHPTotal längdFasTermisk skyddSpänningInloppsstorlekPris
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regenerativ fläkt 0.11 Hp 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD4 990 kr
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Regenerativ fläkt 0.33 Hk 42 Cm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT7 048 kr
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Regenerativ fläkt 0.17 Hp 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automat115/2301 "(F) NPT9 242 kr
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regenerative Blower 0.17 Hp 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilotplikt200-230/4601 "(F) NPT8 000 kr
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Regenerativ fläkt 0.50 Hk 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilotplikt5751-1 / 4 "(F) NPT10 186 kr
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regenerativ fläkt 0.51 Hk 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT8 983 kr
FUJI ELEKTRISK VFC300A-7W Regenerativ fläkt 0.56 Hk 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT7 895 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Regenerativ fläkt 0.37 Hk 42 Cfm
9 658 kr /enhet