Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FULHAM IH3-UNV272T12HO Elektronisk ballastprogrammerad IceHorse | AH4RDB 35JE72

FULHAM IH3-UNV272T12HO Elektronisk ballast programmerad IceHorse

Finns i lager
Artikel: AH4RDB Modell: IH3-UNV272T12HOKorsreferens: 35JE72

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC1.38
Ballastfaktor1.18
BallastfamiljIceHorse
FörkopplingstypElektronisk
Höjd1"
Mata in watt54 till 145
lamptypT8HO, T10HO, T12HO
Lampa watt102
Längd12 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.-22 grader F
Antal lampor2
EffektfaktorStörre än 0.98
StarttypProgrammerad
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120 till 277
Bredd1.75 "
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Förkopplingsdämpning: Nej
    • Antal F48T8-lampor: 1 eller 2
    • Antal F60T8-lampor: 1 eller 2
    • Antal F60T12-lampor: 1 eller 2
    • Undermärke: FULHAM ICEHORSE

Produktvarianter

ProduktModellMin. Starttemp.Förstärkare ACBallastfamiljAntal lamporEffektfaktorStarttypSpänningBreddPris
FULHAM WH1-120-L elektronisk förkopplingshäst -20 grader F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 grader F0.20Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201"486SEK
FULHAM WH2-120-L elektronisk förkopplingsdon direkt 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 grader F0.33Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201"551SEK
FULHAM WH2-120-C Elektronisk förkopplingsdon 120V 0.33A 5 till 35 bredd | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 grader F0.33Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201.75 "483SEK
FULHAM WH2-277-L elektronisk förkopplingsdon direkt 0.15 A 5 till 35 bredd | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 grader F0.15Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar2771"485SEK
FULHAM WH2-277-C Elektronisk förkopplingsdon direkt 277V -20 grader F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 grader F0.15Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar2772 5 / 16 "485SEK
FULHAM WH22-120-L Elektronisk förkopplingsdon 120V -20 grader F 5 till 35 Bredd | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 grader F0.25Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201"487SEK
FULHAM WH22-120-C Elektronisk förkoppling -20 grader F 0.25A 5 till 35 bredd | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 grader F0.25Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201.75 "483SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FULHAM IH3-UNV272T12HO Elektronisk ballast programmerad IceHorse
1 778 kr /enhet