Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FULHAM WH2-277-L elektronisk förkopplingsdon direkt 0.15 A 5 till 35 bredd | AH4RCF 35JE53

FULHAM WH2-277-L Electronic Ballast Instant 0.15A 5 till 35 Bredd

Finns i lager
Artikel: AH4RCF Modell: WH2-277-LKorsreferens: 35JE53

Få det Maj 15, Onsdag
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
485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.15
Ballastfaktor1.18
BallastfamiljArbetshäst
FörkopplingstypElektronisk
Höjd1"
Mata in watt5 till 35
lamptypKompakt lysrör, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T9, T12
Lampa watt35
Längd5.5 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal F17T8-lampor1
Antal F25T8-lampor1
Antal F28T8-lampor1
Antal F32T8-lampor1
Antal F32T8 (26W) lampor1
Antal F32T8 (28W) lampor1
Antal F32T8 (30W) lampor1
Antal F32T8U-lampor1
Antal lampor2
EffektfaktorStörre än 0.9
StarttypOmedelbar
Total harmonisk distorsionMindre än 33%
Spänning277
Bredd1"
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Förkopplingsdämpning: Nej
    • Antal F13T8-lampor: 1
    • Antal F14T5-lampor: 1 eller 2
    • Antal F15T8-lampor: 1
    • Antal F18 / 19T8-lampor: 1
    • Antal F20T12-lampor: 1
    • Antal F21T5-lampor: 1 eller 2
    • Antal F24T5-lampor: 1
    • Antal F28T5-lampor: 1
    • Antal F30T8-lampor: 1

Produktvarianter

ProduktModellMin. Starttemp.Förstärkare ACBallastfamiljAntal lamporEffektfaktorStarttypSpänningBreddPris
FULHAM WH1-120-L elektronisk förkopplingshäst -20 grader F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 grader F0.20Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201"486SEK
FULHAM WH2-120-L elektronisk förkopplingsdon direkt 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 grader F0.33Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201"551SEK
FULHAM WH2-120-C Elektronisk förkopplingsdon 120V 0.33A 5 till 35 bredd | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 grader F0.33Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201.75 "483SEK
FULHAM WH2-277-C Elektronisk förkopplingsdon direkt 277V -20 grader F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 grader F0.15Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar2772 5 / 16 "485SEK
FULHAM WH22-120-L Elektronisk förkopplingsdon 120V -20 grader F 5 till 35 Bredd | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 grader F0.25Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201"487SEK
FULHAM WH22-120-C Elektronisk förkoppling -20 grader F 0.25A 5 till 35 bredd | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 grader F0.25Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201.75 "483SEK
FULHAM WH3-120-L elektronisk förkopplingshäst 120V -20 grader F | AH4RCK 35JE57 WH3-120-L-20 grader F0.56Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201.5 "540SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FULHAM WH2-277-L Electronic Ballast Instant 0.15A 5 till 35 Bredd
485SEK /enhet