Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FULHAM T1M1UNV105P-40E LED-drivrutin, 120 till 277 VAC, 10 till 57 VDC, 250 till 1050mA, 40W | CP6GMD 162D70

FULHAM T1M1UNV105P-40E LED-drivrutin, 120 till 277 VAC, 10 till 57 VDC, 250 till 1050mA, 40W

Finns i lager
Artikel: CP6GMD Modell: T1M1UNV105P-40EKorsreferens: 162D70

Få det Maj 15, Onsdag
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
882SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedd drivrutin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3663
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FULHAM T1M1UNV105P-60E LED-drivrutin, 120 till 277 VAC, 10 till 57 VDC, 250 till 1050mA, 60W | CP6GME 162D71 T1M1UNV105P-60E1 000 kr
FULHAM T1M1UNV105P-60F LED-drivrutin, 120 till 277 VAC, 10 till 57 VDC, 250 till 1050mA, 60W | CP6GMF 162D72 T1M1UNV105P-60F967SEK
FULHAM T1M1UNV210P60L LED-drivrutin, 120 till 277 VAC, 10 till 57 VDC, 500 till 2100mA, 60W | CP6GMG 162D74 T1M1UNV210P60L1 296 kr
FULHAM T1M1UNV240P-96L LED-drivrutin, 120 till 277 VAC, 30 till 56 VDC, 700 till 2400mA, 96W | CP6GMH 162D75 T1M1UNV240P-96L1 411 kr
FULHAM T1M1UNV150P100C LED-drivrutin, 120 till 277 VAC, 50 till 150 VDC, 500 till 1500mA, 100W | CP6GMJ 162D76 T1M1UNV150P100C1 588 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FULHAM T1M1UNV105P-40E LED-drivrutin, 120 till 277 VAC, 10 till 57 VDC, 250 till 1050mA, 40W
882SEK /enhet