Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FULHAM WH3-120-C Elektronisk förkoppling direkt -20 grader F 0.56A | AH4RCL 35JE58

FULHAM WH3-120-C Elektronisk ballast Omedelbar -20 grader F 0.56A

Finns i lager
Artikel: AH4RCL Modell: WH3-120-CKorsreferens: 35JE58

Få det Maj 15, Onsdag
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
546SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.56
Ballastfaktor1.18
BallastfamiljArbetshäst
FörkopplingstypElektronisk
Höjd1"
Mata in watt13 till 64
lamptypKompakt lysrör, 2D, T2, T5, T5HO, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO
Lampa watt64
Längd3 13 / 16 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal F17T8-lampor1 eller 2
Antal F25T12-lampor1
Antal F25T8-lampor1 eller 2
Antal F28T8-lampor1 eller 2
Antal F32T8-lampor1 eller 2
Antal F32T8 (26W) lampor1 eller 2
Antal F32T8 (28W) lampor1 eller 2
Antal F32T8 (30W) lampor1 eller 2
Antal F32T8U-lampor1 eller 2
Antal F40T12 U-böjlampor1
Antal F40T8-lampor1
Antal lampor2
EffektfaktorStörre än 0.9
StarttypOmedelbar
Total harmonisk distorsionMindre än 33%
Spänning120
Bredd2.5 "
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Förkopplingsdämpning: Nej
    • Antal F13T8-lampor: 1 eller 2
    • Antal F15T8-lampor: 1 eller 2
    • Antal F18 / 19T8-lampor: 1
    • Antal F20T12-lampor: 1
    • Antal F24T5-lampor: 1 eller 2
    • Antal F30T8-lampor: 1
    • Antal F30T12-lampor: 1
    • Antal F34T12-lampor: 1
    • Antal F39T5-lampor: 1
    • Antal F40BX-lampor: 1
    • Antal F40T10-lampor: 1
    • Antal F40T12-lampor: 1
    • Antal F48T12-lampor: 1
    • Antal F48T8-lampor: 1
    • Antal F50BX-lampor: 1
    • Antal F54T5-lampor: 1
    • Antal F55BX-lampor: 1
    • Antal F60 / F64T12-lampor: 1
    • Antal F60T8-lampor: 1
    • Antal F72T12-lampor: 1
    • Antal FC12T5-lampor: 1

Produktvarianter

ProduktModellMin. Starttemp.Förstärkare ACBallastfamiljAntal lamporEffektfaktorStarttypSpänningBreddPris
FULHAM WH1-120-L elektronisk förkopplingshäst -20 grader F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 grader F0.20Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201"486SEK
FULHAM WH2-120-L elektronisk förkopplingsdon direkt 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 grader F0.33Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201"551SEK
FULHAM WH2-120-C Elektronisk förkopplingsdon 120V 0.33A 5 till 35 bredd | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 grader F0.33Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201.75 "483SEK
FULHAM WH2-277-L elektronisk förkopplingsdon direkt 0.15 A 5 till 35 bredd | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 grader F0.15Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar2771"485SEK
FULHAM WH2-277-C Elektronisk förkopplingsdon direkt 277V -20 grader F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 grader F0.15Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar2772 5 / 16 "485SEK
FULHAM WH22-120-L Elektronisk förkopplingsdon 120V -20 grader F 5 till 35 Bredd | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 grader F0.25Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201"487SEK
FULHAM WH22-120-C Elektronisk förkoppling -20 grader F 0.25A 5 till 35 bredd | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 grader F0.25Arbetshäst2Större än 0.9Omedelbar1201.75 "483SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FULHAM WH3-120-C Elektronisk ballast Omedelbar -20 grader F 0.56A
546SEK /enhet