Funktionella enheter INC / RIB RIB01P30-NONC inneslutet förkopplat relä är idealiskt för HVAC-system, belysningskontroller och industriell automation för styrning av elektriska belastningar, motorer och belysningsarmaturer. Den förkopplade designen förenklar installation och ansträngning för elektriker och tekniker.
Funktioner:
- Funktionella enheter INC / RIB RIB01P30-NONC inneslutet förkopplat relä har en DPST kontinuerlig driftspole, vilket säkerställer pålitlig och kontinuerlig drift i elektriska styrtillämpningar.
- Detta relä har en förväntad livslängd på 10 miljoner cykler, vilket ger hållbarhet och livslängd.
- Den fungerar vid temperaturer från -30 till 140 grader F.
- Detta relä har en drifttid på 18 ms, vilket säkerställer snabb och känslig omkoppling i styrkretsar.
- Den är utrustad med ett luftfuktighetsområde på 5 till 95 % (icke-kondenserande), vilket ger anpassningsförmåga till varierande luftfuktighetsnivåer.
- Detta relä har en LED-indikator för aktiverat relästatus, vilket ger visuell bekräftelse på reläets funktionstillstånd.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka certifieringar överensstämmer med Functional Devices INC / RIB RIB01P30-NONC kapslade förkopplade relärelä?
S. Reläet innehar certifieringar, såsom UL, cUL, CE, RoHS med mera.
F. Hur kan LED-indikatorn hjälpa till vid felsökning av reläets funktion?
A. LED-indikatorn bekräftar visuellt reläets aktivering, vilket ger en snabb kontroll av driftstatus och hjälper till vid felsökning.
F. Vad är skillnaden mellan ett relä och en säkring?
A. En säkring kan bara öppna kretsen, medan ett relä kan både öppna och stänga kretsen.