Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YDY5 Rullkedja Dubbel kedjestorlek 35-2 | AC4AZY

DAYTON 2YDY5 Rullkedja Dubbelkedja Storlek 35-2

Finns i lager
Artikel: AC4AZY Modell: 2YDY5

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek35-2
Brytstyrka4850 lb
Bushing Dia. (I.)0.200
KedjetypStandard nitad
Anslut slut till mittlinje0.469 "
Hål Dia.0.14 "
Inuti Pin Dia.0.141 "
Längd10ft.
MaterialMellankarbon
Max. Tillåten belastning805 lb
Utanför Pin Dia.0.141 "
Total bredd0.898 "
Stiftlängd0.898 "
Stiftlänk tjocklek0.05 "
Tonhöjd3 / 8 "
Nitänd till mittlinje0.429 "
Roller Dia.0.2 "
Roller Link Plate Höjd0.34 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet4850 lb
TypDubbel Strand
Bredd mellan rulllänkplattor0.188 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.016
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7315110045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Tillåten belastningANSI-kedjestorlekBrytstyrkaUtanför Pin Dia.Total breddStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdPris
DAYTON 2YDW4 rullkedja singelstorlek 35 tonhöjd 3/8 tum | AC4AZC 2YDW4480 lb352100 lb.0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "615SEK
DAYTON 2YDW5 rullkedja singelstorlek 40 ton 1/2 tum | AC4AZD 2YDW5810 lb403700 lb0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "657SEK
DAYTON 2YDW6 rullkedja singelstorlek 41 ton 1/2 tum | AC4AZE 2YDW6500 lb.412000 lb0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "580SEK
DAYTON 2YDW7 rullkedja enkel storlek50 10ft pitch 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 lb506100 lb0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "935SEK
DAYTON 2YDW8 rullkedja singelstorlek 60 tonhöjd 3/4 tum | AC4AZG 2YDW81980 lb608500 lb0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "1 290 kr
DAYTON 2YDW9 rullkedja enkel storlek 80 tonhöjd 1 tum | AC4AZH 2YDW93300 lb8014,500 lb0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"1 890 kr
DAYTON 2YDX1 rullkedja enkel Ansi kedjestorlek 100 | AC4AZJ 2YDX15070 lb10024,000 lb0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "4 382 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YDY5 Rullkedja Dubbelkedja Storlek 35-2
1 509 kr /enhet