Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB12P30 slutet effektrelä Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 Inkapslat strömrelä Dpdt 30a @ 300vac

Finns i lager
Artikel: AF7JDM Modell: RIB12P30Korsreferens: 21GP37
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
1 838 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänkat förkopplat relä
Spolvolts12 VAC/DC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDC
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Mått2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Blylängd16 "
NEMA kapslingstyp1
Respons tid18 msek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536490075

Produktinformation:

    • Nippelstorlek (3/4 "NPT)
    • Indikatortyp (LED)

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialHP @ 120VHP @ 240VRespons tidPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU2C Slutet förkopplat relä (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGuldblinkat silver kadmiumoxid1/3 NEJ, 1/6 NC1/3 NEJ, 1/6 NC20 msek.510SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBH2C Slutet förkopplat relä (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10 till 30 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGuldblinkat silver kadmiumoxid1/3 NEJ, 1/6 NC1/3 NEJ, 1/6 NC20 msek.591SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB24P30 slutet effektrelä Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38 RIB24P3024 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTSilverlegering1218 msek.981SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 Inkapslat strömrelä Dpdt 30a @ 300vac
1 838 kr /enhet