Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB24P30 slutet effektrelä Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 Inkapslat strömrelä Dpdt 30a @ 300vac

Finns i lager
Artikel: AF7JDN Modell: RIB24P30Korsreferens: 21GP38
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
981SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänkat förkopplat relä
Spolvolts24 VAC/DC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDC
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Mått2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Blylängd16 "
NEMA kapslingstyp1
Respons tid18 msek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536490075

Produktinformation:

Funktionella enheter RIB24P30 slutna kraftrelä styr och hanterar flödet av el. Detta relä är idealiskt för att styra frånluftsfläktar, motorer, dammsugare och olika elektriska belastningar. Det skyddar utrustning från skador, förbättrar automationsprocesser och hanterar kraftdistribution på ett kontrollerat sätt.

Funktioner:

  • Detta relä har en sluten tätningsdesign för att skydda interna komponenter mot miljöfaktorer.
  • Den erbjuder ytmontering, en bekväm och tillgänglig lösning för att kontrollera elektriska belastningar i olika applikationer.
  • Det här reläet har en elektrisk anslutning med trådledning för att säkerställa sömlös och användarvänlig integrering i elektriska system.
  • Den har en NEMA-kapsling för grundläggande skydd mot miljöpåverkan.
  • Detta relä har en dubbelpolig, enkelgångs normalt öppen (DPST-NO) kontaktform för att ge pålitlig kretsisolering.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer detta inbyggda strömrelä med funktionella enheter?

A.

  • Belastningskrav
  • Kontaktformulär
  • Monteringsstil
  • Typ av elektrisk anslutning
  • Spolning
  • Kontaktbetyg
  • Hästkrafter betyg
  • Svarstid
  • Statusindikator
  • Mekanisk drifthållbarhet
  • Miljöförhållanden
  • Kapslingsklassning och tätning

F. Har detta RIB24P30-relä en statusindikator?

S. Ja, reläet är utrustat med en LED-indikator för visuell statusövervakning.

F. Hur underhåller jag det här inneslutna strömreläet för funktionella enheter RIB24P30?

A.

  • Inspektera regelbundet visuellt reläet för fysiska skador, lösa anslutningar och tecken på överhettning.
  • Håll reläet och dess omgivning fria från damm och skräp, särskilt i industriella miljöer.
  • Kontrollera och dra åt alla elektriska anslutningar regelbundet för att säkerställa säkra och tillförlitliga kontakter.
  • Håll ett vaksamt öga på reläets funktionssätt och notera eventuella ovanliga ljud, förseningar eller fluktuationer i växlingen.
  • Se till att reläet fungerar inom specificerade miljöförhållanden, undvik exponering för extrema temperaturer eller fukt om det inte är klassat för sådana förhållanden.
  • Övervaka regelbundet statusindikatorer, såsom LED-lampor, för att säkerställa att de fungerar korrekt.
  • Testa regelbundet reläets funktionalitet för att säkerställa att det svarar som förväntat på styrsignaler och effektivt växlar belastningen.

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialHP @ 120VHP @ 240VRespons tidPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU2C Slutet förkopplat relä (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGuldblinkat silver kadmiumoxid1/3 NEJ, 1/6 NC1/3 NEJ, 1/6 NC20 msek.510SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBH2C Slutet förkopplat relä (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10 till 30 VAC/DC, 208 till 277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGuldblinkat silver kadmiumoxid1/3 NEJ, 1/6 NC1/3 NEJ, 1/6 NC20 msek.591SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB12P30 slutet effektrelä Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37 RIB12P3012 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTSilverlegering1218 msek.1 838 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 Inkapslat strömrelä Dpdt 30a @ 300vac
981SEK /enhet