Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBH2C Slutet förkopplat relä (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH2C medföljande förkopplat relä (2) Spdt 10a

Finns i lager
Artikel: AB9QLT Modell: RIBH2CKorsreferens: 2ERZ7
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
591SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänkat förkopplat relä
Spolvolts10 till 30 VAC/DC, 208 till 277 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC
Kontaktformulär(2) SPDT
KontaktmaterialGuldblinkat silver kadmiumoxid
Djup1.8 "
Mått2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Höjd2.3 "
HP @ 120V1/3 NEJ, 1/6 NC
HP @ 240V1/3 NEJ, 1/6 NC
Hz50/60
Blylängd16 "
NEMA kapslingstyp1
Respons tid20 msek.
Bredd3.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: RIB

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialHP @ 120VHP @ 240VRespons tidPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBU2C Slutet förkopplat relä (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10 till 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGuldblinkat silver kadmiumoxid1/3 NEJ, 1/6 NC1/3 NEJ, 1/6 NC20 msek.510SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB12P30 slutet effektrelä Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37 RIB12P3012 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTSilverlegering1218 msek.1 838 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIB24P30 slutet effektrelä Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38 RIB24P3024 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTSilverlegering1218 msek.981SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH2C medföljande förkopplat relä (2) Spdt 10a
591SEK /enhet