Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBMN24ZL Styrrelä, Med 24 VAC-spole, Åsidosättande Switch, SPST, 30 A | CE4VDV

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBMN24ZL kontrollrelä, med 24 VAC spole, överstyrningsbrytare, SPST, 30 A

Finns i lager
Artikel: CE4VDV Modell: RIBMN24ZL

Få det Maj 20, Måndag
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
923SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
Motstånd mot full belastning30A
Motor3 hk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1814
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsMotstånd mot full belastningMotorOperating temp.Pris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBM12C Styrrelä, med 120 VAC-spole, SPDT, 15 A | CE4VBZ RIBM12C-15A1-180SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBM12S Styrrelä, med 120 VAC-spole, åsidosättningsbrytare, SPST, 15 A | CE4VCA RIBM12S-15A1-268SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBM24C Styrrelä, med 24 VAC-spole, SPDT, 15 A | CE4VCL RIBM24C-15A1 hk-173SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBM24S Styrrelä, med 24 VAC-spole, åsidosättningsbrytare, 15 A | CE4VCM RIBM24S-15A1 hk-239SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBMH1C Styrrelä, med 208 - 277 VAC-spole, SPDT, 15 A | CE4VCV RIBMH1C-15A1 / 3 hp-314SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBMH1S Kontrollrelä, med 208 - 277 VAC-spole, åsidosättningsbrytare, SPST, 15 A | CE4VCW RIBMH1S-15A1 / 3 hp-355SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB RIBMH1S-NC Styrrelä, med 208 - 277 VAC-spole, åsidosättningsbrytare, SPST-NC, 15 A | CE4VCX RIBMH1S-NC208-277 VAC---30 till 140 grader F.362SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBMN24ZL kontrollrelä, med 24 VAC spole, överstyrningsbrytare, SPST, 30 A
923SEK /enhet