Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA008 Transformatoringång 208 till 480v Out 120v 100va | AD4CAL 41D403

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA008 Transformatoringång 208 till 480v ut 120v 100va

Finns i lager
Artikel: AD4CAL Modell: TR150VA008Korsreferens: 41D403

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyrtransformator
Djup3.79 "
Kapslingens slutPulverpolyuretanfärg
KapslingstypInomhus
Höjd3.16 "
Hz50/60
Inspänning208/240/277/480 VAC
MonteringFot eller 1/2 "NPT-nav
Utspänning120 VAC
FasSingle
Temp. Stiga60 grader C
Transformator typTrådlindad
VA-betyg150
Bredd4.28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.195
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: RIB

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupHöjdInspänningMonteringUtspänningFasVA-betygPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR150VA001 Klass 2 Transformator 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAJ 41D401 TR150VA0013.65 "3.8 "3.183 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav24 VAC11501 460 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR150VA002 Klass 2 Transformator 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAK 41D402 TR150VA0023.62 "3.785 "3.16 "120 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav24 VAC11501 854 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR175VA001 Klass 2 Transformator 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAM 41D404 TR175VA0013.801 "3.79 "3.163 "208 / 240 VACFot24 VAC11752 021 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR175VA002 Klass 2 Transformator 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAN 41D405 TR175VA0023.8 "3.79 "3.189 "120 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav24 VAC11752 137 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR175VA003 Klass 2 Transformator 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAP 41D406 TR175VA0034.03 "3.786 "3.161 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav24 VAC11752 116 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR240VA001 Klass 2 Transformator 24vac 240 Va 1 Ph | AD4CAQ 41D407 TR240VA0013.957 "3.75 "4.53 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav24 VAC12402 686 kr
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR300VA002 Klass 2 Transformator 24vac 300 Va 1 Ph | AD4CAR 41D408 TR300VA0025.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav24 VAC13003 837 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA008 Transformatoringång 208 till 480v ut 120v 100va
2 302 kr /enhet