Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA001US Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AF2YUD 6ZEP2

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001US Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AF2YUD Modell: TR40VA001USKorsreferens: 6ZEP2
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
480SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup4.25 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypInomhus
Höjd3.25 "
Hz50/60
Inspänning120 VAC
MonteringFot eller 1/2 "NPT-nav
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg40
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.79
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: RIB

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupKapslingsklassificeringKapslingstypHöjdInspänningMonteringVA-betygPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA001 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20240SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA003 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "24 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20274SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA007 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "277 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20258SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA001 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40306SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA003 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "24 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40334SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA015 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40388SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA004 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120/208/240/277 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav40376SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001US Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph
480SEK /enhet