Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA004 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AB9QMY Modell: TR40VA004Korsreferens: 2ETD8
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
376SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 2-transformator
Djup2.19 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypInomhus
Höjd2.88 "
Hz50/60
Inspänning120/208/240/277 VAC
MonteringFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg40
Bredd2.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8504314065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 Klass 2 transformator används för att tillhandahålla en säker och pålitlig strömkälla för att transformera högre spänningar till lägre spänningar i luftkonditioneringssystem (HVAC). Denna transformator är lämplig för industri- och byggnadsautomation.

Funktioner:

  • Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 Klass 2-transformator har mångsidiga inspänningsalternativ, som rymmer 120, 208, 240 och 277VAC, vilket säkerställer kompatibilitet med en rad elektriska system.
  • Denna klass 2-transformator kommer med en 40VA-utgångsklassning, som ger gott om ström för digitala kontroller, gaskontroller, tändsystem och olika HVAC-kontrollapplikationer.
  • Den är utrustad med ett i sig begränsat skydd för att öka säkerheten genom att begränsa strömnivåer och förhindra överbelastningar i transformatorn.
  • Denna transformator levereras med en öppen kapsling, vilket underlättar synlighet och åtkomlighet för installationer på digitala styrenheter, motorställdon och stegreglage.
  • Den har dubbla 1/2-tums nav och ett fotmonteringsalternativ, vilket erbjuder installationsflexibilitet.
  • Denna klass 2-transformator inkluderar pigtails för primära anslutningar och 8-tums kablar för sekundära anslutningar.
  • Den uppfyller standarderna UL5085-2 eller UL5085-3, vilket garanterar kvalitet och tillförlitlighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en styrtransformator och en krafttransformator?

A. En styrtransformator är designad för lågeffekts styrkretsar och erbjuder isolerade lågspänningsutgångar till drivreläer och styrenheter. Däremot är en krafttransformator konstruerad för att hantera högre effektnivåer för att distribuera elektrisk energi över transmissions- och distributionsnätverk. Fokus för en styrtransformator är precision och säkerhet för styrkretsar, medan en krafttransformator hanterar effektiv energiöverföring i större skalor.

F. Hur installerar man dessa transformatorer?

A.

  • Transformatorn bör installeras i ett torrt, välventilerat utrymme borta från värme- och fuktkällor. Området bör också ha tillräckligt med utrymme för underhåll och service.
  • Transformatorn ska monteras säkert på en plan yta med bultar eller fästen som är lämpliga för transformatorns vikt och storlek. Monteringsytan bör vara fri från skräp och bör kunna bära vikten av transformatorn.
  • Innan du ansluter kablarna, se till att strömförsörjningen till transformatorn är avstängd. Anslut de primära och sekundära ledningarna enligt kopplingsschemat som medföljer transformatorn. Kabeldragningen ska utföras av en behörig elektriker som har nödvändig kunskap och erfarenhet för att hantera elinstallationer på ett säkert sätt.
  • När ledningsdragningen är klar bör transformatorn testas för att säkerställa att den fungerar korrekt. Detta kan göras med hjälp av en multimeter eller en spänningsprovare. Om några problem upptäcks bör de åtgärdas innan transformatorn tas i drift.
  • När transformatorn har testats och funnits fungera korrekt kan den tas i drift. Se till att transformatorn är korrekt märkt med dess spänning och effekt och att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas när utrustningen används.

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupKapslingsklassificeringKapslingstypHöjdInspänningMonteringVA-betygPris
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA001 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20240SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA003 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "24 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20274SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA007 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Inte betygsattInomhus2.63 "277 VACFot eller 1/2 "NPT-nav20258SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA001 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40306SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA003 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "24 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40334SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR40VA015 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Inte betygsattInomhus2.88 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT-nav40388SEK
FUNKTIONELLA ENHETER INC / RIB TR20VA002 Klass 2 Transformator 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "Inte betygsattInomhus2.616 "208 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav20276SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Klass 2 Transformator 24vac 40 Va 1 Ph
376SEK /enhet