Funktionella enheter TR50VA008 transformator är lämplig i verktygsmaskiners styrkretsscenarier för övervakning och styrning av elektrisk ström. Denna sensor används i industriella miljöer, VVS-system och elektriska installationer.
Funktioner:
- Funktionella enheter TR50VA008-transformatorn har en öppen kapsling, vilket ger enkel åtkomst och synlighet.
- Denna transformator kommer med ett dubbelt 1/2-tums nav och fotfäste, vilket erbjuder installationsflexibilitet.
- Den är designad för enfasiga elektriska system och fungerar sömlöst vid både 50Hz och 60Hz frekvenser.
Kompatibla tillbehör:
- 3M MVU14-10RX Ringterminal: Denna blå butted ring terminal är utrustad med isolering runt pipan, vilket förhindrar trådtrådar från att lossna. Det minimerar risken för oavsiktlig kontakt och skyddar mot kortslutning, försämring och korrosionsskador.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur ofta ska jag inspektera funktionella enheter TR50VA008 transformator för slitage eller skador?
A. Rutininspektioner rekommenderas. Kontrollera om det finns synligt slitage eller skador och byt ut om några problem upptäcks.
F. Hur rengör man denna transformator?
A. Använd en mjuk, torr trasa för att torka av transformatorns utsida. Undvik att använda vätskor för att förhindra skador.
F. Kan funktionella enheter TR50VA008-transformator hantera höga rusningsströmmar?
S. Ja, dessa transformatorer är designade för att hantera potentiellt skadliga höga inkopplingsströmmar som uppstår under elektromagnetisk komponentaktivering.
F. Är denna transformator lämplig för fasta installationer?
S. Ja, denna transformator är lämplig för fast installation i skåp eller elcentraler.