Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNNEL KING 32006 Funnel Plastic 6 Qt | AF2UZT 6Y805

FUNNEL KING 32006 Trattplast 6 Qt

Finns i lager
Artikel: AF2UZT Modell: 32006Korsref: 6Y805
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
145SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 20
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTratt
FärgRed
Diameter9"
Längd11 "
Materialpolyeten
Tut utanför Dia.1-1 / 2 "
Total kapacitet192 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKapacitetFärgStamlängdDiameterPassarFunktion HöjdPris
FUNNEL KING 32040 Plasttratt Svart 4 Oz. | AA2FYK 10G580 32040polypropylen-Svart1"3.125 "-Vätskekontroll3"30SEK
FUNNEL KING 32425 Trumtratt 2 kvart med lock | AA2FYM 10G582 32425polyeten-Red-9.125 "Öppna eller stängda trummorVätskekontroll8.5607SEK
FUNNEL KING 95855-7 Plasttratt 8 Oz. | AA2FYY 10G595 95855-7polypropylen-Grön-4"kvart- och gallonflaskorVätskekontroll481SEK
FUNNEL KING 32091 Tratt, 1 pint kapacitet, 4-1/2 tums diameter, 5 tums längd, röd | AD6ZPY 4CUL2 32091polyeten-Red-5"-Kemikaliebeständig polyeten för daglig användning6"67SEK
FUNNEL KING 90080 Tratt, 120 oz, 8 tums diameter, extra kraftig, polyeten | AD6ZQG 4CUN5 90080polyeten-genomskinlig-8"-Kemikaliebeständig, gnistsäker, tand- och koktålig för daglig användning16 "271SEK
FUNKELKONING 90190 Tratt 144 uns diameter 9 tum | AD6ZQH 4CUN7 90190polyeten-genomskinlig-9"-Kemikaliebeständig, gnistsäker, tand- och koktålig för daglig användning10 "336SEK
FUNNEL KING 32002 Trattplast 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polyeten-Red-6.5 "--8.187 "95SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNNEL KING 32006 Trattplast 6 Qt
145SEK /enhet