Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUNNEL KING 32847 Tratt Polypropylen 26 Ounce Blue | AG4VGG 34UH68

FUNNEL KING 32847 Tratt Polypropylen 26 uns blå

Finns i lager
Artikel: AG4VGG Modell: 32847Korsreferens: 34UH68

Få det Maj 8, Onsdag
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
64SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTratt
FärgBlå
TäckNej
Diameter3.125 "
PassarUniversell
Flödeskapacitet26 oz.
Funktion Vätskekontroll
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd6.25 "
Längd5.5 "
Materialpolypropylen
PipJa
Tut utanför Dia.1-1 / 4 "
Total kapacitet26 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod3926909910

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKapacitetFärgStamlängdDiameterPassarFunktion HöjdPris
FUNNEL KING 32040 Plasttratt Svart 4 Oz. | AA2FYK 10G580 32040polypropylen-Svart1"3.125 "-Vätskekontroll3"30SEK
FUNNEL KING 32425 Trumtratt 2 kvart med lock | AA2FYM 10G582 32425polyeten-Red-9.125 "Öppna eller stängda trummorVätskekontroll8.5607SEK
FUNNEL KING 95855-7 Plasttratt 8 Oz. | AA2FYY 10G595 95855-7polypropylen-Grön-4"kvart- och gallonflaskorVätskekontroll481SEK
FUNNEL KING 32091 Tratt, 1 pint kapacitet, 4-1/2 tums diameter, 5 tums längd, röd | AD6ZPY 4CUL2 32091polyeten-Red-5"-Kemikaliebeständig polyeten för daglig användning6"67SEK
FUNNEL KING 90080 Tratt, 120 oz, 8 tums diameter, extra kraftig, polyeten | AD6ZQG 4CUN5 90080polyeten-genomskinlig-8"-Kemikaliebeständig, gnistsäker, tand- och koktålig för daglig användning16 "271SEK
FUNKELKONING 90190 Tratt 144 uns diameter 9 tum | AD6ZQH 4CUN7 90190polyeten-genomskinlig-9"-Kemikaliebeständig, gnistsäker, tand- och koktålig för daglig användning10 "336SEK
FUNNEL KING 32002 Trattplast 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002polyeten-Red-6.5 "--8.187 "95SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUNNEL KING 32847 Tratt Polypropylen 26 uns blå
64SEK /enhet