Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUSION 126403 Skyddskåpa Plug-In PVC | AH2DEC 25KD86

FUSION 126403 Skyddskåpa Plug-In PVC

Finns i lager
Artikel: AH2DEC Modell: 126403Korsreferens: 25KD86
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteriskyddslock
FärgSvart
AnslutningstypSTICKPROPP
IsoleringsmaterialPVC
Längd10 27 / 32 "
Max. Förstärkare300A
Bredd2 11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. FörstärkareBreddPris
FUSION 126402 Skyddskåpa Plug-In PVC | AH2DEB 25KD85 1264028.437 "175A1 5 / 16 "84SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUSION 126403 Skyddskåpa Plug-In PVC
93SEK /enhet