GARDNER BENDER B306SPH80 Hydraulisk rörbockare 1-1 / 4 till 4 med Ph-80 | AA7EBF 15V889

GARDNER BENDER B306SPH80 Hydraulrörbockare 1-1/4 till 4 med Ph-80

Finns i lager
Artikel: AA7EBF Modell: B306SPH80Korsreferens: 15V889

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

101 465 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk rörbockare
Böj Radius7-1 / 4 till 20 "
Funktion Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumpar
MaterialStyv stål och aluminium
Max. Tryck10000 psi
Storleksområde1-1 / 4 "till 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 132.633
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8462290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mät höjd (in.) (45)
    • Mätlängd (tum) (15)
    • Mätbredd (in.) (18)
    • Antal skor (9)

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusFunktion MaterialStorleksområdePris
GARDNER BENDER B306S Hydraulisk rörbockare 1 1/4 till 4 tum | AA7EBD 15V887 B306S7-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"140 062 kr
GARDNER BENDER B306SPE22J Hydraulisk rörböjare 1-1 / 4 till 4 med Pe-22j | AA7EBE 15V888 B306SPE22J7-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"137 877 kr
GARDNER BENDER B308S Hydraulisk rörbockare 1 till 4 tum | AA7EBG 15V890 B308S5-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparEMT, IMC, styvt stål eller aluminium1 "till 4"67 096 kr
GARDNER BENDER B308SPE22J Hydraulisk rörbockare 1 till 4 tum med Pe22j | AA7EBH 15V891 B308SPE22J5-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1 "till 4"108 420 kr
GARDNER BENDER B308SPH80 Hydraulisk rörbockare 1 till 4 tum med Ph-80 | AA7EBJ 15V892 B308SPH805-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1 "till 4"75 334 kr
GARDNER BENDER B316S Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum | AA7EBK 15V893 B316S3-5/16 to 9-1/2"Förmåga att böja med en sko för armbågar, förmåga att producera svep där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1/2 "till 2"46 494 kr
GARDNER BENDER B316SPE22J Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 med Pe-22j | AA7EBL 15V894 B316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Förmåga att böja med en sko för armbågar, förmåga att producera svep där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1/2 "till 2"75 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARDNER BENDER B306SPH80 Hydraulrörbockare 1-1/4 till 4 med Ph-80
101 465 kr /enhet