GARDNER BENDER B359SP208J Hydraulisk rörbockare 1-1 / 4 till 4 med P208j | AA7ECA 15V910

GARDNER BENDER B359SP208J Hydraulrörbockare 1-1/4 till 4 med P208j

Artikel: AA7ECA Modell: B359SP208JKorsreferens: 15V910

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk rörbockare
Böj Radius7-1 / 4 till 20 "
Funktion Förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumpar, 5 "svepkombination
MaterialStyv stål och aluminium
Max. Tryck10000 psi
Storleksområde1-1 / 4 "till 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 217.27
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8462290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mät höjd (in.) (45)
    • Mätlängd (tum) (15)
    • Mätbredd (in.) (18)
    • Antal skor (10)

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusFunktion MaterialStorleksområdePris
GARDNER BENDER B306S Hydraulisk rörbockare 1 1/4 till 4 tum | AA7EBD 15V887 B306S7-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"147 851 kr
GARDNER BENDER B306SPE22J Hydraulisk rörböjare 1-1 / 4 till 4 med Pe-22j | AA7EBE 15V888 B306SPE22J7-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"141 639 kr
GARDNER BENDER B306SPH80 Hydraulisk rörbockare 1-1 / 4 till 4 med Ph-80 | AA7EBF 15V889 B306SPH807-1 / 4 till 20 "Svep- / segmentrörsböjare, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1-1 / 4 "till 4"100 763 kr
GARDNER BENDER B308S Hydraulisk rörbockare 1 till 4 tum | AA7EBG 15V890 B308S5-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparEMT, IMC, styvt stål eller aluminium1 "till 4"73 323 kr
GARDNER BENDER B308SPE22J Hydraulisk rörbockare 1 till 4 tum med Pe22j | AA7EBH 15V891 B308SPE22J5-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1 "till 4"109 180 kr
GARDNER BENDER B308SPH80 Hydraulisk rörbockare 1 till 4 tum med Ph-80 | AA7EBJ 15V892 B308SPH805-13 / 16 till 20 "Kombination med ett skott / svepstiv böjning, förmåga att böja en skov för armbågar, förmåga att producera svepböjningar där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1 "till 4"78 408 kr
GARDNER BENDER B316S Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum | AA7EBK 15V893 B316S3-5/16 to 9-1/2"Förmåga att böja med en sko för armbågar, förmåga att producera svep där flera böjningssteg är nödvändiga, förmåga att drivas av manuella eller elektriska pumparStyv stål och aluminium1/2 "till 2"47 691 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARDNER BENDER B359SP208J Hydraulrörbockare 1-1/4 till 4 med P208j