GAST 2567-V1 vakuumpump, 1.5 hk, 21 cfm, 28 tums höjdg Max vakuum, 725 rpm Max hastighet | CP6HVQ 33K876

GAST 2567-V1 vakuumpump, 1.5 hk, 21 cfm, 28 tums höjdg max vakuum, 725 rpm maxhastighet

Finns i lager
Artikel: CP6HVQ Modell: 2567-V1Korsreferens: 33K876

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 214 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumpump

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.605
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GAST 0523-101Q-G588NDX Vakuumpump, 0.25 hk, 4.5 cfm, 26 Inch Heightg Max Vakuum, 10 psi Max kontinuerligt tryck | CP6HVG 33K861 0523-101Q-G588NDX11 693 kr
GAST 1065-V2A vakuumpump, 0.5 hk, 8.5 cfm, 28 tums höjdg Max vakuum, 25 psi Max kontinuerligt tryck | CP6HVH 33K884 1065-V2A16 850 kr
GAST 1023-V2-G608NEX Vakuumpump, 0.75 hk, 10 cfm, 26 Inch Heightg Max Vakuum, 10 psi Max kontinuerligt tryck | CP6HVJ 33K850 1023-V2-G608NEX19 736 kr
GAST 1023-101Q-G608NEX Vakuumpump, 0.75 hk, 100 till 110/220 till 240V/100 till 115/208 till 230V, 8.5 cfm 10 cfm | CP6HVK 33K853 1023-101Q-G608NEX17 852 kr
GAST 1423-101Q-G626X Vakuumpump, 1 hk, 1 Fas, 100 till 110/200 till 240V/100 till 115/208 till 230V, 11.5 cfm 13 cfm | CP6HVL 33K864 1423-101Q-G626X22 791 kr
GAST 2065-V2A Vakuumpump, 1 hk, 14 cfm 17 cfm, 28 Inch Heightg Max Vakuum | CP6HVM 33K878 2065-V2A21 645 kr
GAST 1423-101Q-G625 Vakuumpump, 1 hk, 3 Fas, 220-240-380-415VAC/230/460VAC, 13.5 cfm | CP6HVN 33K865 1423-101Q-G62522 698 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 2567-V1 vakuumpump, 1.5 hk, 21 cfm, 28 tums höjdg max vakuum, 725 rpm maxhastighet
25 214 kr /enhet