GAST 7HDD-70TA-M750X Elektrisk luftkompressortank monterad | AE7LCK 5Z676

GAST 7HDD-70TA-M750X Elektrisk luftkompressortank monterad

Finns i lager
Artikel: AE7LCK Modell: 7HDD-70TA-M750XKorsreferens: 5Z676

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 8 "
Amps10.8
KompressortypTankmonterad
kontrollAutomatisk start / stopp
FinishGrå färg
Gratis Air CFM @ Max. Tryck5
HP1.5
SmörjningstypOljelös
Max. Tryck100 psi
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning90
Inställning för tryckbrytare70
Totala höjden29 "
Total längd38 "
Total bredd17 "
Fas1
Tankstorlek30 gal.
Tank typHorisontell
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 87.75
Fartygets höjd (cm)100.84
Fartygets längd (cm)115.06
Fartygets bredd (cm)62.74
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsHPMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddTankstorlekPris
GAST 3HBB-69T-M300AX Elektrisk luftkompressor, tankmonterad, enfas | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.21 982 kr
GAST 2LAF-246T-M200EX Elektrisk luftkompressortank monterad | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.32 151 kr
GAST 5HCD-100TA-M550NGX Elektrisk luftkompressor, tankmonterad | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.29 041 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 7HDD-70TA-M750X Elektrisk luftkompressortank monterad
57 053 kr /enhet