GAST 3HBB-69T-M300AX Elektrisk luftkompressor, tankmonterad, enfas | AA3WNU 11X372

GAST 3HBB-69T-M300AX Elektrisk luftkompressor, tankmonterad, enfas

Finns i lager
Artikel: AA3WNU Modell: 3HBB-69T-M300AXKorsreferens: 11X372

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Amps6.6
KompressortypTankmonterad
KapslingNej
FinishGrå färg
Gratis Air CFM @ Max. Tryck1.1
HP1/3
SmörjningstypOljelös
Max. Tryck100 psi
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning100
Inställning för tryckbrytare80
Totala höjden7.375 "
Total längd12.437 "
Total bredd10 15 / 16 "
Fas1
Pumpens varvtal1725
Tankstorlek12 gal.
Tank typHorisontell
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8414400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kraftig elektrisk luftkompressor utformad för applikationer, såsom cylindermanövrering, utmatning av drycker, fotobehandling, spraymålning och pneumatisk temperaturkontroll
    • Har förseglade lager för att hålla kvar smörjmedlet och ge en underhållsfri lageroperation, samt motstå inträngande av föroreningar
    • Levereras utrustad med aluminiumhuvuden, ventilplattor, eloxerad cylinder, kolvar, ventiler i rostfritt stål för nötningsbeständighet och hållbarhet
    • Teflonfyllda kolvringar för hög slitstyrka, bred temperaturtolerans och låg friktionsdrift
    • Tryckomkopplare med fältjusteringsanläggning ger högtrycksluftsprängningar och en fram- och återgående kompressor erbjuder pulsationsfritt luftflöde

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsHPMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddTankstorlekPris
GAST 2LAF-246T-M200EX Elektrisk luftkompressortank monterad | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.33 534 kr
GAST 5HCD-100TA-M550NGX Elektrisk luftkompressor, tankmonterad | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.29 041 kr
GAST 7HDD-70TA-M750X Elektrisk luftkompressortank monterad | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.57 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 3HBB-69T-M300AX Elektrisk luftkompressor, tankmonterad, enfas
23 096 kr /enhet