GAST 5HCD-100TA-M550NGX Elektrisk luftkompressor, tankmonterad | AE7LCJ 5Z675

GAST 5HCD-100TA-M550NGX Elektrisk luftkompressor, tankmonterad

Finns i lager
Artikel: AE7LCJ Modell: 5HCD-100TA-M550NGXKorsreferens: 5Z675

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Amps14.0/7.0
KompressortypTankmonterad
kontrollAutomatisk start / stopp
FinishGrå färg
Gratis Air CFM @ Max. Tryck4.7
HP3/4
SmörjningstypOljelös
Max. Tryck100 psi
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning90
Inställning för tryckbrytare70
Totala höjden27 "
Total längd33 "
Total bredd16 "
Fas1
Tankstorlek20 gal.
Tank typHorisontell
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.65
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)47.5
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)
    • Gast 5HCD-100TA-M550NGX är en oljefri elektrisk luftkompressor som är utformad för att säkerställa kontamineringsfri högtrycksluftutsläpp.
    • Denna Gast-luftkompressor har en ASME-kodad 20-liters tank med manuellt avlopp, en fältjusterbar tryckbrytare, en trycksäkerhetsventil, en tryckmätare, en avstängningsventil och en backventil.
    • Den har också förseglade lager och en teflonfylld kolvring för att ge jämnt lufttryck och flöde. Det genererar inte mycket buller och är därför lämpligt för applikationer i bullerkänsliga miljöer.
    • Den kan arbeta vid temperaturer från 32 till 104 grader Fahrenheit och kan generera luftflöde med en hastighet av 4.7 CFM vid ett maximalt tryck på 100 psi.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsHPMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddTankstorlekPris
GAST 3HBB-69T-M300AX Elektrisk luftkompressor, tankmonterad, enfas | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.21 982 kr
GAST 2LAF-246T-M200EX Elektrisk luftkompressortank monterad | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.32 151 kr
GAST 7HDD-70TA-M750X Elektrisk luftkompressortank monterad | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.57 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 5HCD-100TA-M550NGX Elektrisk luftkompressor, tankmonterad
29 041 kr /enhet