GAST 2LAF-246T-M200EX Elektrisk luftkompressortank monterad | AC9KUN 3HDH2

GAST 2LAF-246T-M200EX Elektrisk luftkompressortank monterad

Finns i lager
Artikel: AC9KUN Modell: 2LAF-246T-M200EXKorsreferens: 3HDH2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
KompressortypTankmonterad
CylindermaterialGjutjärn
FinishGrå färg
HP1/4
Hz60
SmörjningstypOljelös
Max. Tryck50 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning50
Inställning för tryckbrytare30
Totala höjden21 "
Total längd26 "
Total bredd13 "
Fas1
Pumpens varvtal1750
Tankstorlek2 gal.
Tank typHorisontell
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)75.69
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)43.94
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsHPMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddTankstorlekPris
GAST 3HBB-69T-M300AX Elektrisk luftkompressor, tankmonterad, enfas | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.21 982 kr
GAST 5HCD-100TA-M550NGX Elektrisk luftkompressor, tankmonterad | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.29 041 kr
GAST 7HDD-70TA-M750X Elektrisk luftkompressortank monterad | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.57 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 2LAF-246T-M200EX Elektrisk luftkompressortank monterad
32 151 kr /enhet