GAST 87R135-101-N270X Rocking Piston Air Comp 1 / 4HP 100 / 100psi | AH7NJV 36XD63

GAST 87R135-101-N270X gungkolv Air Comp 1/4HP 100/100psi

Finns i lager
Artikel: AH7NJV Modell: 87R135-101-N270XKorsreferens: 36XD63

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGungande kolvluftkompressor
CylindermaterialAluminium
DesignaGungande kolv
FinishSvart
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg2.00
Gratis Air CFM @ 0 PSI2.00
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg1.10
Gratis Air CFM @ 100 PSI0.7
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.4
Gratis Air CFM @ 20 PSI1.5
Gratis Air CFM @ 40 PSI1.3
Gratis Air CFM @ 50 PSI1.1
Fulllastförstärkare2.6/1.4
HP1/4
Hz50/60
Inloppsstorlek1 / 4 "NPT
SmörjningstypOljelös
Max. PSI Cont./Int.100/100
Max. Vakuum26.5 "Hg
motortypelektriska
Antal cylindrar1
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
Totala höjden7.13 "
Total längd7.75 "
Total bredd5.125 "
Fas1
StrömsladdNej
RPM1725/1425
Ljudbetyg65 dBA
Temp. Räckvidd5 grader till 40 grader F.
Termisk skyddAutomat
VentilRostfritt stål
Spänning100 / 120, 200 / 240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.0775
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)26.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPTotal längdSpänningPris
GAST 87R645-101-N470X Rocking Piston Air Comp 1 / 2HP 30 / 30psi | AH7NJU 36XD62 87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 24010 592 kr
GAST 87R642-101R-N470X Rocking Piston Air Comp 1/2 HP 50 / 125psi | AH7NJW 36XD64 87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 24010 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 87R135-101-N270X gungkolv Air Comp 1/4HP 100/100psi
8 782 kr /enhet