GAST 87R645-101-N470X Rocking Piston Air Comp 1 / 2HP 30 / 30psi | AH7NJU 36XD62

GAST 87R645-101-N470X gungkolv Air Comp 1/2HP 30/30psi

Finns i lager
Artikel: AH7NJU Modell: 87R645-101-N470XKorsreferens: 36XD62

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGungande kolvluftkompressor
CylindermaterialAluminium
DesignaGungande kolv
FinishSvart
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg4.50
Gratis Air CFM @ 0 PSI4.6
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg2.80
Gratis Air CFM @ 100 PSI0.88
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg1.2
Gratis Air CFM @ 20 PSI3.8
Gratis Air CFM @ 40 PSI1.4
Gratis Air CFM @ 50 PSI1.3
Fulllastförstärkare6.0/3.0
HP1/2
Hz50/60
Inloppsstorlek1 / 4 "NPT
SmörjningstypOljelös
Max. PSI Cont./Int.30/30
Max. Vakuum27.5 "Hg
motortypelektriska
Antal cylindrar2
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
Totala höjden7.13 "
Total längd9.625 "
Total bredd5.125 "
Fas1
StrömsladdNej
RPM1725/1425
Ljudbetyg65 dBA
Temp. Räckvidd5 grader till 40 grader F.
Termisk skyddAutomat
VentilRostfritt stål
Spänning115 / 120, 230 / 240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.71
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)25.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPTotal längdSpänningPris
GAST 87R135-101-N270X Rocking Piston Air Comp 1 / 4HP 100 / 100psi | AH7NJV 36XD63 87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 2408 782 kr
GAST 87R642-101R-N470X Rocking Piston Air Comp 1/2 HP 50 / 125psi | AH7NJW 36XD64 87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 24010 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 87R645-101-N470X gungkolv Air Comp 1/2HP 30/30psi
10 592 kr /enhet