GAST 87R642-101R-N470X Rocking Piston Air Comp 1/2 HP 50 / 125psi | AH7NJW 36XD64

GAST 87R642-101R-N470X gungkolv Air Comp 1/2 HP 50/125psi

Finns i lager
Artikel: AH7NJW Modell: 87R642-101R-N470XKorsreferens: 36XD64

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 574 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGungande kolvluftkompressor
CylindermaterialAluminium
DesignaGungande kolv
FinishSvart
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg4.00
Gratis Air CFM @ 0 PSI4.20
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg2.80
Gratis Air CFM @ 100 PSI1.8
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg1.0
Gratis Air CFM @ 20 PSI3.5
Gratis Air CFM @ 40 PSI2.8
Gratis Air CFM @ 50 PSI2.6
Fulllastförstärkare5.7/2.8
HP1/2
Hz50/60
Inloppsstorlek1 / 4 "NPT
SmörjningstypOljelös
Max. PSI Cont./Int.50/125
Max. Vakuum25 "Hg
motortypelektriska
Antal cylindrar2
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
Totala höjden7.13 "
Total längd9.625 "
Total bredd5.125 "
Fas1
StrömsladdNej
RPM1725/1425
Ljudbetyg65 dBA
Temp. Räckvidd5 grader till 40 grader F.
Termisk skyddAutomat
VentilRostfritt stål
Spänning115 / 120, 230 / 240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8955
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)26.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Gast 87R642-101R-N470X luftkompressor med gungkolv ger en ren och konsekvent källa av tryckluft i dentalutrustning, laboratorieinstrument och medicinsk utrustning.

Funktioner:

  • Gast 87R642-101R-N470X luftkompressor med gungkolv har aluminiumcylinderkonstruktion, vilket säkerställer långvarig prestanda i krävande applikationer.
  • Denna gungkolvluftkompressor har en gungkolvdesign som inte upprepar sig som genererar högre luftflöde vid varje givet tryck eller vakuum jämfört med fram- och återgående kolvar.
  • Den kommer med automatiskt termiskt skydd och erbjuder en bred driftstemperatur som sträcker sig från 41 till 104 grader F.
  • Den är utrustad med en ventil i rostfritt stål, vilket säkerställer korrosionsbeständighet och förlängd produktlivslängd.
  • Den är designad för att köras kontinuerligt utan behov av olja, vilket gör den till en miljövänlig lösning med lågt underhåll.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den specificerade ljudnivån för Gast 87R642-101R-N470X kompressor?

S. Ljudnivån är 65 dBA, vilket är relativt tyst för en luftkompressor.

F. Hur fungerar den automatiska termiska skyddsfunktionen?

A. Den automatiska termiska skyddsfunktionen förhindrar överhettning genom att automatiskt återställa vid behov, vilket säkerställer att kompressorn fungerar säkert.

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPTotal längdSpänningPris
GAST 87R645-101-N470X Rocking Piston Air Comp 1 / 2HP 30 / 30psi | AH7NJU 36XD62 87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 24010 592 kr
GAST 87R135-101-N270X Rocking Piston Air Comp 1 / 4HP 100 / 100psi | AH7NJV 36XD63 87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 2408 782 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 87R642-101R-N470X gungkolv Air Comp 1/2 HP 50/125psi
10 574 kr /enhet