GAST Gungkolvluftkompressorer, 1/4 tums NPT-inlopp


Filter
Design: Gungande kolv , Avsluta: Svart , Hz: 50/60 , Inloppsstorlek: 1 / 4 "NPT , Motortyp: elektriska , Uttagsstorlek: 1 / 4 "NPT , Totala höjden: 7.13 " , Total bredd: 5.125 " , Fas: 1 , RPM: 1725/1425 , Temp. Räckvidd: 5 grader till 40 grader F. , Termiskt skydd: Automat
StilModellFulllastförstärkareHPTotal längdSpänningPris (ex moms)
A
87R135-101-N270X
2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 2408 782 SEK
B
87R642-101R-N470X
5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 24010 574 SEK
B
87R645-101-N470X
6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 24010 592 SEK

Gungkolvluftkompressorer, 1/4 tums NPT-inlopp

Gastguggande kolvluftkompressorer/vakuumpumpar levererar trycksatt luft samtidigt som de dämpar ljudet som genereras med hjälp av luftflödet i industrimaskiner, bilar och tillverkningsapplikationer. Dessa gastvakuumpumpar har aluminiumcylindrar med rostfria stålventiler för korrosionsbeständighet och hållbarhet. De har gungkolvsdesign för att ge konstant flöde under hela livslängden och oljefri permanent smörjning för att ge jämn och tyst drift. Dessa Gast-kompressorer har 50 / 60 Hz dubbelspänningsmotorer för användning med olika strömingångar. De har automatiskt termiskt skydd för att bryta kretsen och förhindra att vakuumpumpen/luftkompressorerna brinner. Välj från ett brett utbud av dessa luftkompressorer, tillgängliga i tryckklasser på 30, 100 och 125 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?