GAST DOA-P707-FB Kompressor / vakuumpump 1/3 Hk 50/60 Hz | AE2QRC 4Z024

GAST DOA-P707-FB Kompressor/vakuumpump 1/3 Hp 50/60 Hz

Finns i lager
Artikel: AE2QRC Modell: DOA-P707-FBKorsreferens: 4Z024

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressor / vakuumpump
KompressortypMembran
Gratis Air CFM @ 0 PSI1.90
Fulllastförstärkare4.8/3.3
HP1/3
Hz50/60
Inloppsstorlek1 / 4 "
Max. PSI Cont./Int.60/60
Max. Vakuum25.5
Utloppsstorlek1 / 4 "
Totala höjden7.625 "
Total längd7.625 "
Total bredd5.125 "
Spänning110/115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.425
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8414801605
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fri luft CFM @ 20 Vac (0.30)
    • Gratis Air CFM @ 30 PSI (0.90)

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPHzInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenSpänningPris
GAST DOA-P704-AA Kompressor / vakuumpump 1/8 Hk 60 Hz 115v | AC9WLL 3KYY6 DOA-P704-AA4.51/8603/8 "Slangstång3/8 "Slangstång8"11515 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST DOA-P707-FB Kompressor/vakuumpump 1/3 Hp 50/60 Hz
8 289 kr /enhet