Gast DOA-P704-AA kompressor/vakuumpump är idealisk för dess tillförlitlighet och anpassningsförmåga i medicinska och industriella miljöer, där exakt kontroll av tryck och vakuum är avgörande. Den används i medicinsk utrustning, laboratorieinstrument, miljöövervakning och industriella maskiner.
Funktioner:
- Den har ett kompressormembran för att skapa den kompression eller vakuum som behövs för applikationer.
- Denna DOA-P704-AA vakuumpump kommer med en NPT inlopps- och utloppsanslutning för anslutning av rör och kopplingar i industriella applikationer.
- Den kan generera ett maximalt kontinuerligt tryck på 60 psi och leverera en maximal flödeshastighet på 1.9 cfm vid 0 psi, vilket säkerställer effektiv prestanda.
- Denna Gast DOA-P704-AA kompressor/vakuumpump är designad för användning i miljöer med en ljudnivå på 70 dBA, vilket säkerställer en rimlig ljudnivå under drift.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur växlar denna pump mellan kompressor- och vakuumläge?
A. Den fungerar genom att justera membranets rörelse för att växla mellan lägen.
F. Vilken effekt har denna kompressor/vakuumpump?
A. Denna pump har en märkeffekt på 1/8 hk. Kunder som letar efter en kompressor/vakuumpump med högre effekt kan välja Gast DOA-V751-FB kompressor/vakuumpump med en effekt på 1/3 hk.
F. Hur installerar och ställer jag in denna pump?
A.
- Prioritera säkerhetsåtgärder i ett välventilerat utrymme.
- Välj en stabil, välventilerad plats för pumpen.
- Verifiera och se till att rätt strömförsörjning (115V, 60 Hz) är tillgänglig.
- Anslut inlopps- och utloppsrören ordentligt.
- Överväg att lägga till filter för att förhindra kontaminering.
- Gör eventuella tryck- eller vakuumjusteringar.
- Starta pumpen och kontrollera eventuella oegentligheter.
- Upprätta och följ ett regelbundet underhållsschema.
- Kalibrera pumpen om exakt styrning krävs.
- Genomför en testkörning för att säkerställa att den uppfyller applikationskraven.
- Följ alltid säkerhetsprotokollen när du använder pumpen.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna kompressor/vakuumpump?
S. Viktiga faktorer inkluderar applikationskompatibilitet, flödeshastighet, tryck/vakuumintervall, effektkrav och underhållsbehov.