Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GAST MAA-P251-MB Kompressor / vakuumpump 1/8 Hk 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83

GAST MAA-P251-MB Kompressor/vakuumpump 1/8 Hp 60 Hz 115v

Finns i lager
Artikel: AE4GCC Modell: MAA-P251-MBKorsreferens: 5KA83
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
8 945 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressor / vakuumpump
KompressortypMembran
Gratis Air CFM @ 0 PSI1.60
Fulllastförstärkare2.8
HP1/8
Hz60
Inloppsstorlek1 / 4 "
Max. PSI Cont./Int.50/50
Max. Vakuum24.0
Utloppsstorlek1 / 4 "
Totala höjden4.75 "
Total längd9"
Total bredd4 11 / 16 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.905
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fri luft CFM @ 20 Vac (0.25)
    • Gratis Air CFM @ 30 PSI (0.60)

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFulllastförstärkareHPSpänningHzInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenPris
GAST 1023-251Q-G279 Kompressor / vakuumpump 3/4 hk 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603 / 8 "NPT3 / 8 "NPT7.3 "16 373 kr
GAST DOA-P707-AA Kompressor / vakuumpump 1/8 Hk 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "6 898 kr
GAST MOA-P126-JK Kompressor/vakuumpump, 1/16 hk, 24V, 24 tum Hg Max. Vakuum, 50 psi Max. Tryck | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------9 021 kr
GAST 1550-600 Kompressor/vakuumpump, 3/4 hk, 14.5 cfm, 20 tum Hg. Max vakuum, 1725 rpm Max hastighet | CH9WZR 53VC79 1550-600--------12 159 kr
GAST 10D1125-101-1053 Kompressor/vakuumpump, 1/125 hk, 24V, 14 tum Hg Max. Vakuum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------4 218 kr
GAST MOA-V112-AE Kompressor/vakuumpump, 1/16 hk, 110/115VAC, 24 tum Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------6 218 kr
GAST MOA-P101-AA Kompressor/vakuumpump, 1/16 hk, 115V, 24 tum Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------6 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST MAA-P251-MB Kompressor/vakuumpump 1/8 Hp 60 Hz 115v
8 945 kr /enhet