GAST 1023-251Q-G279 Kompressor / vakuumpump 3/4 hk 230/460 V | AB9EFD 2CJG8

GAST 1023-251Q-G279 Kompressor/vakuumpump 3/4 hk 230/460 V

Finns i lager
Artikel: AB9EFD Modell: 1023-251Q-G279Korsreferens: 2CJG8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressor / vakuumpump
KompressortypRotary skovel
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg10.00
Gratis Air CFM @ 0 PSI10.00
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg5.00
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.20
Fulllastförstärkare2.6/1.3
FastigheterGjutjärn
HP3/4
Hz50/60
Inloppsstorlek3 / 8 "NPT
Max. PSI Cont./Int.10/10
Max. Vakuum26.0 "Hg
Utloppsstorlek3 / 8 "NPT
Totala höjden7.3 "
Total längd16.6 "
Total bredd9.12 "
Fas3
RPM1725
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)55.37
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8414801615
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFulllastförstärkareHPSpänningHzInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenPris
GAST DOA-P707-AA Kompressor / vakuumpump 1/8 Hk 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "6 898 kr
GAST MAA-P251-MB Kompressor / vakuumpump 1/8 Hk 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83 MAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "8 945 kr
GAST MOA-P126-JK Kompressor/vakuumpump, 1/16 hk, 24V, 24 tum Hg Max. Vakuum, 50 psi Max. Tryck | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------8 966 kr
RFQ
GAST 1550-600 Kompressor/vakuumpump, 3/4 hk, 14.5 cfm, 20 tum Hg. Max vakuum, 1725 rpm Max hastighet | CH9WZR 53VC79 1550-600--------12 159 kr
RFQ
GAST 10D1125-101-1053 Kompressor/vakuumpump, 1/125 hk, 24V, 14 tum Hg Max. Vakuum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------4 218 kr
RFQ
GAST MOA-V112-AE Kompressor/vakuumpump, 1/16 hk, 110/115VAC, 24 tum Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------6 218 kr
GAST MOA-P101-AA Kompressor/vakuumpump, 1/16 hk, 115V, 24 tum Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------6 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 1023-251Q-G279 Kompressor/vakuumpump 3/4 hk 230/460 V
15 994 kr /enhet