Gast DOA-P707-AA kompressor/vakuumpump används i industri- och laboratorieapplikationer för att skapa eller upprätthålla en kontrollerad tryckmiljö genom att antingen komprimera gaser eller skapa ett vakuum.
Funktioner:
- Gast DOA-P707-AA kompressor/vakuumpump har en membrankompressor, vilket säkerställer oljefri drift.
- Denna kompressor/vakuumpump kommer med en uteffekt på 1/3 hk för effektiv prestanda.
- Den kan drivas vid spänningar upp till 115VAC och erbjuder ett maximalt kontinuerligt tryck på 60 psi för tillförlitlig tryckkontroll.
- Denna kompressor/vakuumpump kommer med en maximal vakuumkapacitet på 25.5 tum Hg, idealisk för sugapplikationer.
- Den är utformad med en NPT-inlopps- och utloppsanslutningstyp för enkel installation.
Kompatibla tillbehör:
- Gäst K294A reparationssats: Den är designad för Gast kompressor/vakuumpump, vilket möjliggör effektivt underhåll och reparationer av pumpen för att säkerställa dess fortsatta funktionalitet och prestanda.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket underhåll krävs för att pumpen ska fungera smidigt?
S. Regelbundet underhåll kan innebära kontroll av membranets tillstånd och byte av det vid behov, tillsammans med rutininspektioner.
F. Vilka faktorer måste beaktas när man köper luftkompressorpumpar?
S. När du köper luftkompressorpumpar, överväg luftvolym, tryck och kraftkälla (elektrisk eller gas). Kontrollera driftcykeln för applikationsanpassning, bedöm byggkvalitet och hållbarhet och ta hänsyn till ljudnivåer, underhåll och tillbehörskompatibilitet.
F. Vad är kavitation och hur påverkar det prestandan hos en vakuumpump?
A.
- Kavitation uppstår när en djup nivå av vakuum uppnås i en vakuumpump. Tätningsvätskan (vatten) avdunstar snabbt och skapar små gasfickor nära spetsarna på pumphjulsbladen, där de trycks ihop och imploderar.
- Dessa gasfickor kan orsaka skador på pumpen och bestäms av ett ringande ljud.