Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES QD4 / 3V6.50 Kilremskiva löstagbar 4 spår 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1

GATES QD4/3V6.50 Kilremskiva Löstagbar 4 spår 6.5 Od

Finns i lager
Artikel: AB2RKW Modell: QD4/3V6.50Korsreferens: 1NGZ1
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
2 740 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
3V bälteställning Dia.6.45 "
HåltypSnabb löstagbar bushål
Bussning krävsSK
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.1/2" to 2-5/8"
BranschnummerQD4 / 3V6.50
MaterialGjutjärn
Antal spår4
Utanför Dia.6.5 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1625
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBussning krävsByggPassar Shaft Dia.BranschnummerUtanför Dia.Pris
GATES QD4 / 3V10.60 Kilremskiva löstagbar 4 spår 10.6 Od | AB2RKR 1NGY5 QD4 / 3V10.60SKweb1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "4 758 kr
GATES QD4 / 3V14.00 Kilremskiva löstagbar 4 spår 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKÄrm1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "7 328 kr
GATES QD4 / 3V19.00 Kilremskiva löstagbar 4 Spår 19 Od | AB2RKU 1NGY7 QD4 / 3V19.00SFÄrm1/2" to 2-15/16"QD4 / 3V19.0019 "9 368 kr
GATES QD4 / 3V6.00 Kilremskiva löstagbar 4 Spår 6 Od | AB2RKV 1NGY9 QD4 / 3V6.00SKFastämne1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.006"2 894 kr
GATES QD4 / 3V6.90 Kilremskiva löstagbar 4 spår 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2 QD4 / 3V6.90SKFastämne1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.906.9 "3 202 kr
GATES QD4 / 3V8.00 Kilremskiva löstagbar 4 Spår 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKFastämne1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"3 271 kr
GATES QD4 / 5V10.30 Kilremskiva löstagbar 4 spår 10.3 Od | AB2RKZ 1NGZ4 QD4 / 5V10.30EFastämne7/8" to 3-1/2"QD4 / 5V10.3010.3 "7 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES QD4/3V6.50 Kilremskiva Löstagbar 4 spår 6.5 Od
2 740 kr /enhet