Jag lyfter fram horisontella hållklämmor är utrustade med handtag som är parallella med basen i låst läge. Dessa handtag roteras för att skjuta spindlar som är fästa på klämarmarna mot arbetsstyckena. Destaco 215 -serie horisontella hållklämmor är lämpliga för att hålla arbetsstycken mot plana ytor vid armaturkontroll, träbearbetning, förslutning och montering. Dessa manuella klämmor används för upprepad fastspänning / lossning av arbetsstycken. Klämmorna i 215 -serien har en lågprofilskonstruktion för att minska behovet av installations- och driftutrymme och öka användarvänligheten i trånga utrymmen. Destaco 215-UB manuell klämma har stålkonstruktion för att ge strukturell integritet och motstå slitage under tung belastning. Denna klämma har en U -formad klämstång för montering av en justerbar neopren -spindel längs hållarstångens längd för att minska stilleståndstiden och förhindra att man köper en separat klämma för olika applikationer samtidigt som man förhindrar lossning eller glidning av arbetsstycken. Denna klämma har en rak bas för installation på laterala vertikala ytor. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfri stålkonstruktion, flänsad bas och massiv klämstång.
Användningsområden:
- Denna Destaco 215-UB horisontella hållklämma är idealisk för användning inom fordons-, flyg-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin för montering, svetsning, kontroll av armaturer och träbearbetning. Den kan också användas för att stänga olika armaturer som kammare / dörrar, lock och lock.
Funktioner:
- Destaco 215-UB horisontell hållklämma är utrustad med en U-klämstång för justering av spindelaggregat längs stånglängden för hantering av arbetsstycken med olika storlekar.
- Den har en rak basmonteringsstil för installation av klämman på vertikala ytor.
- Denna klämma har en låg profildesign för att minska behovet av arbetsutrymme.
- Den har stålkonstruktion för att minimera skador på grund av att laster upp till 200 lb.
- Denna klämma levereras med ett handtag som är lätt att hålla och som minskar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Klämhandtaget roterar upp till 78 grader uppåt för att öppna klämstången upp till 87 grader.
- Klämman har en 2.25 tum lång klämarm och 1.15 tum höjd under klämarmen.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies erbjuder Destaco 202208-M platt spetsad neoprenspindel för att hålla ner arbetsstycken genom att fästa den på klämarmen.
- Destaco erbjuder också reservdelar som 215105 flänsad bricka för flexibel justering av spindeln i Destaco 215-UB klämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 215-UB horisontell hållklämma överensstämmer med industriella standarder som ISO 14001: 2015 och ISO 9001: 2015 för användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 215-UB hållklämma är säkert monterad på arbetsbänkarna eller plana vertikala ytor med gängade hål på den raka basen.
- Denna klämma kräver ett minimum av luftavstånd för enkel användning eftersom handtaget och klämstången öppnas uppåt.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 215-UB manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i flänsad bas (215-U) för montering av klämman på horisontella ytor. För fler varianter relaterade till Destaco 215-UB klämma, besök Destaco 215 -serien klämmor sida på vår webbplats.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa U bar-klämmor som Destaco 215-UB vippklämma rymmer en platt spetsad neopren spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna horisontella handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när det är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt / vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Betyder handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen har ingen sådan betydelse, förutom att beteckna ett igenkännbart område. Färgen varnar föraren var manöverhandtaget är och var och när han ska ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid underhåll?
A. Det rekommenderas att använda kopplingsfett som Mobil XTC för ombyggnad eller service av märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när ska han ta tag i det.