Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 1003 / BP2 Miniatyrlampa 1003 12w B6 13v - Förpackning med 2 | AC8LAF 3BA59

GE LIGHTING 1003/BP2 miniatyrlampa 1003 12w B6 13v - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC8LAF Modell: 1003/BP2Korsreferens: 3BA59
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
4SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa200 timmar
Genomsnittligt liv200 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
Nuvarande ritad940mA
Initiala lumen189
Lampa Dia.0.75 "
LampformB6
lamptypMiniatyr-B
Lumens189
Max. Total längd1.75 "
Övergripande lampformB
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer1003
Spänning13
Watt12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBastypHandelsnummerPris
GE LIGHTING 1004 / BP2 Miniatyrlampa 1004 12w B6 13v - Förpackning med 2 | AC8LAG 3BA60 1004 / BP2Dubbelkontakt bajonett (BA15d)10044SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 1003/BP2 miniatyrlampa 1003 12w B6 13v - förpackning om 2
4SEK /enhet