Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 3357 / BP2 Miniatyrlampa 3357/3457 S8 - Förpackning med 2 | AC8LBM 3BA94

GE LIGHTING 3357/BP2 miniatyrlampa 3357/3457 S8 - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC8LBM Modell: 3357/BP2Korsreferens: 3BA94

Få det Maj 14, Tisdag
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa400/5000 timmar
Genomsnittligt liv400/5000 timmar
BastypPlastkil
Initiala lumen40/3
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Lumens40/3
Max. Total längd2.09 "
Övergripande lampformS
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer3357/3457
Watt27-8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModelllamptypGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLjus färgLumensMax. Total längdÖvergripande lampformPrimär applikationPris
GE BELYSNING 6839 Miniatyr glödlampa T1 28v | AA2CXD 10E054 6839Miniatyr-T50.875 "16,000 timmarRensa-0.36 "TFlygplan-
RFQ
GE LIGHTING 1612 Miniatyrlampa 10w S8 5v | AA9BNN 1C957 1612Miniatyr-S1000 timmar1000 timmar-1262"SIndikator8SEK
GE LIGHTING 1196 Miniatyr glödlampa 38w Rp11 13v | AA9NCJ 1E358 1196Miniatyr-RP300 timmar300 timmarWhite6282.25 "RPSäkerhetskopiering, kurvtagning13SEK
GE BELYSNING 1308 Glödlampa miniatyr 16w B6 28v | AA9NDL 1E605 1308Miniatyr-B2000 timmar2000 timmar-161.75 "BFlygplan9SEK
GE BELYSNING 53 Miniatyr glödlampa 2w G3 1/2 14v | AA9NDY 1E760 53Miniatyr-G-1000 timmar--0.94 "GGenerell mening1SEK
GE LIGHTING 210 Miniatyrlampa B6 6.5v | AA9VLY 1G816 210Miniatyr-B100 timmar100 timmarWhite151.75 "BInstrument5SEK
GE LIGHTING 88 Miniatyrlampa 13w S8 7v | AA9VLZ 1G826 88Miniatyr-S300 timmar300 timmar-1882"SIndikator3SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 3357/BP2 miniatyrlampa 3357/3457 S8 - förpackning om 2
7SEK /enhet