MITUTOYO Vernier bromsok


Filter
Finish: Satin Chrome , Material: Härdat rostfritt stål
StilModellgraderingarArtikelKäftdjupMätområdePris (ex moms)
A
534-107
-Skjutmått--18 076 SEK
B
530-109
-Skjutmått--3 855 SEK
C
160-105
-Skjutmått--26 234 SEK
B
534-106
-Skjutmått--13 801 SEK
D
530-114
-Skjutmått--1 974 SEK
B
530-124
-Skjutmått--3 881 SEK
E
160-102
-Skjutmått--14 268 SEK
F
534-118
-Skjutmått--13 957 SEK
G
530-105
0.001 / 1/128 "Vernier bromsok med låsskruv1.57 "0 till 6 "1 665 SEK
H
531-129
0.02 mmSkjutmått2"0 till 200mm2 129 SEK
I
530-312
0.02 mmSkjutmått1.58 "0 till 150mm1 841 SEK
J
530-118
0.02 mmVernier bromsok med låsskruv2"0 till 200mm2 177 SEK
K
531-128
0.02 mmSkjutmått1.57 "0 till 150mm1 845 SEK

Vernier bromsok

Mitutoyo vernier-ok används för att göra en exakt avläsning mellan två graderingsmarkeringar, på en linjär skala, genom att använda mekanisk interpolation. Dessa bromsok har en dubbel vernierskala med både den övre och nedre skalan markerade i tum och en fyrvägsmätkapacitet för att utföra yttermått (OD), innermått (ID), djup och stegmätningar. De har en 14-graders vernier ansiktsvinkel som förbättrar sikten och hjälper till att förhindra parallaxfel vid mätavläsning. Välj från ett brett utbud av dessa nockok som finns i 0 - 6 tum, 0 - 200 mm och 0 - 150 mm intervallvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?