Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING 60A / Y Glödlampa A19 60w | AA9FLQ 1CWY8

GE LIGHTING 60A/Y Glödlampa A19 60w

Finns i lager
Artikel: AA9FLQ Modell: 60A/YKorsreferens: 1CWY8
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.2-3 / 8 "
LampteknikGlödande
Initiala lumen550
Lampbeteckning60A / Y-2PK
Lampa Dia.2.375 "
Lampans ytaGul
LampformA19
lamptypEn form
Lumens550
Max. Total längd4.437 "
Övergripande lampformA
Primär applikationBuggljus
Grov serviceNej
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning120
Watt60

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8539228010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Bug

Produktvarianter

ProduktModellMax. Total längdGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livPrimär applikationGrov serviceSpänningWattFärg Temp.Pris
GE BELYSNING 25A / CL-130V Glödlampa A19 25w | AA9FLE 1CWV6 25A / CL-130V4.25 "2500 timmar2500 timmarGenerell meningNej130252700K-
RFQ
GE BELYSNING 25A-130V Glödlampa A19 25w | AA9FLK 1CWY1 25A-130V4.25 "2500 timmar2500 timmarGenerell meningNej130252700K2SEK
GE BELYSNING 25A / W Glödlampa A19 25w | AA9FLM 1CWY5 25A / W4.25 "2500 timmar2500 timmarGenerell meningNej120252800K38SEK
GE LIGHTING 50A19/RS-75v Glödlampa A19 50w | AE6UGT 5V310 / 16201 50A19 / RS-75v3.875 "1000 timmar1000 timmarTåg, grov serviceJa75502700K114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 60A/Y Glödlampa A19 60w
6SEK /enhet