GE BELYSNING 25A / CL-130V Glödlampa A19 25w | AA9FLE 1CWV6

GE LIGHTING 25A/CL-130V glödlampa A19 25w

Artikel: AA9FLE Modell: 25A/CL-130VKorsreferens: 1CWV6

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa2500 timmar
Genomsnittligt liv2500 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.2-3 / 8 "
LampteknikGlödande
Färg Temp.2700K
Initiala lumen215
Lampbeteckning25A / CL / 2PK-130V
Lampa Dia.2.375 "
Lampans ytaRensa
LampformA19
lamptypEn form
Lumens215
Max. Total längd4.25 "
Övergripande lampformA
Primär applikationGenerell mening
Grov serviceNej
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning130
Watt25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Total längdGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livPrimär applikationGrov serviceSpänningWattFärg Temp.Pris
GE BELYSNING 25A-130V Glödlampa A19 25w | AA9FLK 1CWY1 25A-130V4.25 "2500 timmar2500 timmarGenerell meningNej130252700K2SEK
GE BELYSNING 25A / W Glödlampa A19 25w | AA9FLM 1CWY5 25A / W4.25 "2500 timmar2500 timmarGenerell meningNej120252800K9SEK
GE BELYSNING 60A / Y Glödlampa A19 60w | AA9FLQ 1CWY8 60A / Y4.437 "1000 timmar1000 timmarBuggljusNej12060-4SEK
GE LIGHTING 50A19/RS-75v Glödlampa A19 50w | AE6UGT 5V310 / 16201 50A19 / RS-75v3.875 "1000 timmar1000 timmarTåg, grov serviceJa75502700K111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 25A/CL-130V glödlampa A19 25w