GE LIGHTING 50A19/RS-75v Glödlampa A19 50w | AE6UGT 5V310 / 16201

GE LIGHTING 50A19/RS-75v Glödlampa A19 50w

Finns i lager
Artikel: AE6UGT Modell: 50A19/RS-75vKorsreferens: 5V310 / 16201

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

111SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.2-3 / 8 "
LampteknikGlödande
Färg Temp.2700K
Initiala lumen545
Lampbeteckning50A19 / RS
Lampa Dia.2.375 "
Lampans ytaInuti Frost
LampformA19
lamptypEn form
Lumens545
Max. Total längd3.875 "
Övergripande lampformA
Primär applikationTåg, grov service
Grov serviceJa
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning75
Watt50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)59.44
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)38.86
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Grov service
    • Osram 11068, Philips 243261

Produktvarianter

ProduktModellMax. Total längdGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livPrimär applikationGrov serviceSpänningWattFärg Temp.Pris
GE BELYSNING 25A / CL-130V Glödlampa A19 25w | AA9FLE 1CWV6 25A / CL-130V4.25 "2500 timmar2500 timmarGenerell meningNej130252700K-
RFQ
GE BELYSNING 25A-130V Glödlampa A19 25w | AA9FLK 1CWY1 25A-130V4.25 "2500 timmar2500 timmarGenerell meningNej130252700K2SEK
GE BELYSNING 25A / W Glödlampa A19 25w | AA9FLM 1CWY5 25A / W4.25 "2500 timmar2500 timmarGenerell meningNej120252800K9SEK
GE BELYSNING 60A / Y Glödlampa A19 60w | AA9FLQ 1CWY8 60A / Y4.437 "1000 timmar1000 timmarBuggljusNej12060-4SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 50A19/RS-75v Glödlampa A19 50w
111SEK /enhet