Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING GE-240-RS-MV-N Elektroniska förkopplingsdon T12-lampor 120 / 277v | AD9DPY 4PRX3

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Elektronisk förkoppling T12 lampor 120/277v

Finns i lager
Artikel: AD9DPY Modell: GE-240-RS-MV-NKorsreferens: 4PRX3
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
361SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.63 till 0.13
Ballastfaktor0.87
BallastfamiljProLine (TM)
Höjd1 5 / 16 "
Mata in watt28 till 75
lamptypT12-lampor
Längd9.5 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.50 grader F
Antal F25T12-lampor1 eller 2
Antal F40T12 U-böjlampor1 eller 2
Antal lampor1 eller 2
EffektfaktorStörre än 0.98
StarttypSnabb
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1.187 "
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal F20T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F24 / F36T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F30T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F34T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F40T10-lampor (1 eller 2)
    • Antal F40T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F42 / F48T12-lampor (1 eller 2)
    • Specialfunktioner: Multi Volt

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHöjdMata in wattMin. Starttemp.StarttypPris
GE BELYSNING GE-260-IS-MV-N Elektroniska förkopplingsdon T12-lampor 120 / 277v | AD9DPZ 4PRX4 GE-260-IS-MV-N1.24 till 0.201 11 / 16 "48 till 1380 grader FOmedelbar604SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N Elektronisk förkoppling T12 lampor 120/277v
361SEK /enhet