Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING GE-260-IS-MV-N Elektroniska förkopplingsdon T12-lampor 120 / 277v | AD9DPZ 4PRX4

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Elektronisk förkoppling T12 lampor 120/277v

Finns i lager
Artikel: AD9DPZ Modell: GE-260-IS-MV-NKorsreferens: 4PRX4
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
604SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC1.24 till 0.20
Ballastfaktor0.87
BallastfamiljProLine (TM)
Höjd1 11 / 16 "
Mata in watt48 till 138
lamptypT12-lampor
Längd9.5 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.0 grader F
Antal lampor1 eller 2
EffektfaktorStörre än 0.98
StarttypOmedelbar
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1.187 "
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal F48T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F60 / F64T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F60T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F64T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F72T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F96T12-lampor (1 eller 2)
    • Specialfunktioner: Multi Volt

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHöjdMata in wattMin. Starttemp.StarttypPris
GE BELYSNING GE-240-RS-MV-N Elektroniska förkopplingsdon T12-lampor 120 / 277v | AD9DPY 4PRX3 GE-240-RS-MV-N0.63 till 0.131 5 / 16 "28 till 7550 grader FSnabb361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Elektronisk förkoppling T12 lampor 120/277v
604SEK /enhet